カテゴリ
- 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 三和式ベンチレーター(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- フカガワ(2)
- 宇佐美工業(1)
- エスコ(1)
- 日東工業(1)
- 三菱電機(1)
- SYS(シブタニ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「sv-g2040nfd」の検索結果

ベンチレーター
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)質量(g)578外形寸法D(mm)240仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付外形寸法L(mm)340アズワン品番64-6779-62空気流通面積(mm2)55000空気流通面積(cm2)550取付穴径d(Φmm)200取付穴径l(Φmm)305
ベンチレーター G57型
LAMP(スガツネ工業)¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷アルミニウム合金製のベンチレーターです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付
調節式ベンチレーター 3-5009
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型質量(g)275外形寸法D(mm)91取付け方法面付外形寸法L(mm)501空気流通面積(mm2)11200
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222
LAMP(スガツネ工業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)308外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)7500
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)89外形寸法D(mm)115仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)1900