カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- Axel(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(4)
- HAKKO(白光)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- KOTO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- SMC(25)
- サンワサプライ(4)
- ゼブラ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- タンガロイ(1)
- ダイキン工業(1)
- ノーリツ(9)
- 三桂製作所(1)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「t20-bl」の検索結果

ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)材質(本体)ABS樹脂質量(g)105材質(すべり止め)エラストマー吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個3日以内出荷から5日以内出荷従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様
LAMP(スガツネ工業)¥659税込¥7251個4日以内出荷従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM20T型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本仕様使用温度:0 ℃~40 ℃種類特殊型長さL(mm)65幅W(mm)51.4RoHS指令(10物質対応)対応