カテゴリ

  • 建築金物(20)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • CKD(63)
  • DAIKO(大光電機)(31)
  • MAZDA(マツダ)(148)
  • ParkerTAIYO(98)
  • SMC(210)
  • TRUSCO(116)
  • イスカル(24)
  • エスコ(65)
  • オザック精工(40)
  • サンゲツ(42)
  • スズキ(39)
  • トヨタ(72)
  • ニッサン(375)
  • ホンダ(2,018)
  • ミツビシ(625)
  • 三菱ふそう(36)
  • 未来工業(57)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t70」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T70S30

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番380-2183材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)229種類二軸型使用温度範囲(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]中央部穴径(Φmm)12
  • ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)
    グレー
    シルバー
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
    用途工場設備・各種装置。
  • ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔 面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。
    用途トイレ材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合パネル厚さ(mm)13・16
  • 表示器付ラッチ錠 ET-70DN LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠 ET-70DN

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    欠品中
    適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。
    付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り仕様段付材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン機能非常解錠:あり推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠
  • 表示器付ラッチ錠 ET-70FN LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠 ET-70FN

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
    用途フラット付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様フラット材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上環境対応RoHS2 10物質推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)適合パネル厚さ(mm)13、16、20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠
  • ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック XL-HJT型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • アート引手 AT-70型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手 AT-70型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
  • 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    当日出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
  • ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA 棚受 IT7033-51

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(2個)
    当日出荷
    板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
    付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調質量(g)698シリーズITALIANA材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地材質(パッキン)ポリアミド/クリアー耐荷重N(kgf)245(25)耐荷重(N)245
  • ステンレス鋼製玉付ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製玉付ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックは2本あります。
    付属品HK-TT70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TT100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)種類多連取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)付加機能可動(フリクション)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アート引手AT-70型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手AT-70型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠し棚受 IT7020-N400 LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受 IT7020-N400

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。
    付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5質量(g)350寸法d(mm)5.5×10.5適合板厚(mm)40以上仕上亜鉛めっき
  • 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
  • ステンレス鋼製フックXL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フックXL-HJT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷
    HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたフックです。
    用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)セット内容十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    4日以内出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
  • 反り止め金具 OMMST701型 LAMP(スガツネ工業)

    反り止め金具 OMMST701型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    埋込取付と面付取付の両方に対応しています。下端から400 mmまでカットできます。
    材質アルミニウム合金取付け方法埋込・面付両用
  • ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
    用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨耐荷重(N)170吊下荷重N(kgf)98(10)
  • ステンレス鋼製ジャンボ回転フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ジャンボ回転フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
    付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)638種類標準奥行(mm)110取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)アズワン品番64-8568-71耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠し棚受 IT7020型カバーキャップ LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受 IT7020型カバーキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13税込¥14
    1個
    3日以内出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
    付属品十字穴付なべ小ねじM5×12仕様上下・左右・角度調整機能付材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受
  • HEWI 補助手すり 801-36型 LAMP(スガツネ工業)
    イエロー
    ホワイト
    レッド

    HEWI 補助手すり 801-36型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。直径:33 mm。その他のカラーもあります。
    材質ポリアミド直径(Φmm)33
  • d line タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    d line タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
    付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ4.5×70、アンカープラグΦ8×40、六角棒スパナ(呼び2.5)、六角穴付止めねじ尖り先M5×25(取付には使用しません)、テンプレート質量(g)700備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)80
70φ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 70φ