カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- INAX(LIXIL)(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TOTO(7)
- トックベアリング(TOK)(1)
- 不二ラテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tch620-1n」の検索結果
特価

トルクダンパー TD14A1
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD14B1
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど質量(g)38種類軸型長さL(mm)55幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型
LAMP(スガツネ工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど材質(本体)ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37材質(軸)ポリブチレンテレフタレート仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート幅W(mm)14