LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
2万5千回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)62種類インサート型長さL(mm)60.2幅W(mm)60.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応