カテゴリ
- 機構部品(7)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- Flash Forge(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- MAZDA(マツダ)(16)
- MIWA(64)
- RS PRO(22)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- SMC(6)
- StarTech.com(10)
- イトーキ(376)
- スバル(7)
- ニッサン(7)
- ホンダ(7)
- 三桂製作所(11)
- 岩崎電気(10)
- 空調服(7)
- 美和ロック(23)
- 雅(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「u9 la」の検索結果

ダンパーヒンジ HG-JHM9U型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)31種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷から4日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
回転盤 偏荷重対応90° ロック付
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470
ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-D
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
ミリオンロック シリンダー錠 900型 900-B
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-B
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。質量(g)97.4タイプ別番適合板厚(mm)0.8~1.2
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-D
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。質量(g)97.4タイプ同番適合板厚(mm)0.8~1.2