カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • はくでん(9)
  • サンポー(7)
  • コンサス(6)
  • オリエンタルモーター(4)
  • ノーブランド(4)
  • JCS(2)
  • アカギ(2)
  • Wichard(2)
  • シャビーブ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • 長野計器(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • ナベヤ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ALCANhands(1)
  • KSフィルター(1)
  • オサメ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us315」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
    材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)27質量(g)248許容荷重(N)3300許容荷重(N[kgf])3300[330]RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型

    LAMP(スガツネ工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。
    付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類引手シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上高さT(mm)16
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型

    LAMP(スガツネ工業)
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型

    LAMP(スガツネ工業)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型

    LAMP(スガツネ工業)
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上取手ハンドル取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル