カテゴリ
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CIO(8)
- ELPA(38)
- HIOKI(日置電機)(6)
- iiyama(イイヤマ)(11)
- Jackery(ジャクリ)(16)
- JAPANNEXT(7)
- Meltec(大自工業)(6)
- StarTech.com(6)
- TogoPower(13)
- TOPLAND(6)
- YAMAZEN(山善)(9)
- オーム電機(17)
- カシムラ(32)
- サンワサプライ(33)
- セルスター(11)
- ラトックシステム(11)
- 多摩電子(19)
- 大橋産業(BAL)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「usb-ac100」の検索結果
特価



埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
埋込式USB・ACコンセント 15-017型
LAMP(スガツネ工業)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具付属品取付用クリップ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格(AC口(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで
埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンなどの急速充電ができる、USB PD(USB Power Delivery)対応の充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100Vに直接接続で使用できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。取付ツメが金属製です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。質量(g)500
後付式USB・ACコンセント 18-011-W
LAMP(スガツネ工業)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷テーブル等に直接取り付けるため、取付加工が不要です。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格電圧・電流(AC口(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口(2極接地付))1400まで
埋込式USB・ACコンセント 16R-016型
LAMP(スガツネ工業)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から5日以内出荷使わない時はフラットに収納でき、ほこりがたまりません。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具付属品取付用クリップ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格(AC口×3(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで



埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4
埋込式USB・ACコンセント 16R-01160U型 引抜収納タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷埋め込み式のため収納時はすっきりと収まります。使用時は複数の口を同時に利用できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 タブレット端末の急速充電も可能です。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 加工穴にワンタッチで取り付けできます。用途会議室、客室、ラウンジ、カフェ、自宅オフィス、オフィス家具付属品取付用クリップ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40出力電圧・電流(USB口×2)DC 5V 合計2.4A定格(AC口×4(2極接地付))AC100V 14Aコネクタ形状(USB口×2)Type-Aメス入力電圧(V)AC100定格容量(W)(AC口×3(2極接地付))1400まで


埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型
LAMP(スガツネ工業)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。 上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)差込口2


埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応


埋込充電用USB・ACコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応