カテゴリ
- 機構部品(7)
- 建築金物(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- KIJIMA(キジマ)(20)
- EVANS(573)
- RS PRO(330)
- VAN DAMME(82)
- MARWI(71)
- VAN(翼工業)(33)
- トヨタ(33)
- SPARKFUN(28)
- SICK(25)
- ピカコーポレイション(23)
- アズワン(22)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- SMC(16)
- 河村電器産業(16)
- ダイヤトレンド(16)
- ホンダ(13)
- 光電(13)
- 三菱ふそう(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「vans」の検索結果

ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット当日出荷3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング丁番 SA型
LAMP(スガツネ工業)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。材質鋼種類ドロップ丁番(90°開閉)長さL(mm)65仕上ニッケルめっき幅W(mm)44開き角度(度)90°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。付属品十字穴付皿タッピンねじ材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)336種類スプリング丁番仕上素地付加機能ばね力調整機能付耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ本体長さ(mm)153羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)78.2
ステンレス鋼製丁番 SR型
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から4日以内出荷ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上素地羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35
隠し丁番 SCEL6E9XXI
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1式3日以内出荷コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。質量(g)300
ステンレス鋼製丁番 SR75
LAMP(スガツネ工業)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。用途計測機器、精密機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)75羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥239~税込¥263~1セット3日以内出荷3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー材質ABS樹脂種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製丁番 SBR40
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個4日以内出荷閉じた時、ねじの頭が当たらない構造です。めねじ加工済です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)21タイプ平行形種類平蝶番仕上素地本体長さ(mm)40羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)35