カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • サンワサプライ(44)
  • StarTech.com(22)
  • エレコム(11)
  • DMM.make(9)
  • 長尾製作所(8)
  • 山崎実業(7)
  • Jabra(7)
  • NBROS JAPAN(7)
  • エスコ(6)
  • モダンソリッド(5)
  • Pixio(5)
  • グリーンハウス(4)
  • アーキサイト(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • イメージニクス(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • ARCHISS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vesa m6」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2万回動作テストをクリアしています。VTS型は、液晶モニターを持ち上げる際に不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できるワンウェイタイプです。VTD型は、液晶モニターの角度を調整できる両トルクタイプです。部品がコンパクトで、省スペースでモニターの取り付けができます。
    用途OA機器、医療機器用液晶モニターなど材質(チルトプレート、スイベルパーツ)ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)124種類特殊形状仕上(チルトプレート、スイベルパーツ)素地
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm