カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- K-EDGE(4)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- MINOURA(箕浦)(3)
- READY GO(3)
- ラムマウント(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- Tranz-X(トランズエックス)(1)
- フカガワ(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(1)
「wahoo mount」の検索結果

RAMマウンティングシステム
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール