カテゴリ
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wsd-b-s」の検索結果

配線締結用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥449税込¥4941個欠品中WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線をストレートで締結できます。付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか