カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ウエルドテック社(10)
  • 城東テクノ(9)
  • TOTO(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • TOPLAND(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • SICK(3)
  • TRUSCO(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • ユニット(2)
  • オンダ製作所(2)
  • Weller(2)
  • マリンテック(2)
  • Wieland(2)
  • エム・デー・エス(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • イスカル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-24」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールウッドタオル掛SWT-240 LAMP(スガツネ工業)

    スチールウッドタオル掛SWT-240

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-3536
  • ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール サイドパネル高さ249mm用部品セット

    LAMP(スガツネ工業)
    36,980税込40,678
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ249mm用です。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなど耐荷重(N/ペア)392
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金
  • DCコネクター付プッシュOFFスイッチ LAMP(スガツネ工業)

    DCコネクター付プッシュOFFスイッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
    長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
  • コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24 LAMP(スガツネ工業)

    コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。