カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- オモイオ (omoio)(6)
- TOTO(5)
- コンビ(2)
- カール(1)
- サンライズ(1)
- 不二貿易(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- 大阪魂(1)
「yka16s」の検索結果

ランプ印 ベビーホールディングベッド
LAMP(スガツネ工業)¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ質量(kg)13.5対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児静止耐荷重N(kgf)980(100)