カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(59)
    • 流し用共栓(41)
絞り込み
取付ねじ
  • G(PF)1(3)
  • G(PF)1 1/4(2)
  • G(PF)1 1/2(3)
  • G(PF)2(4)
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • ミヤコ(35)
  • カクダイ(11)
  • エスコ(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • アウス(10)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • 小島製作所(2)
  • ダイレオ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(48)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
  • アズワン(23)
  • NEG(日電理化硝子)(22)
  • 日本理化学器械(NRK)(9)
  • climbing(クライミング)(8)
  • 三商(8)
  • コスモスビード(7)
  • VITLAB(6)
  • ナリカ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「共栓」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮共栓 SUGICO(スギコ)真鍮共栓SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト材質(本体)真鍮(クロームメッキ)表面処理本体・フタ:クロームメッキ材質(フタ)真鍮
ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ)ゴム栓付真鍮共栓SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ゴム栓付の排水金具です。
ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ)ゴム栓付真鍮共栓SUGICO(スギコ)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・ゴム栓付の排水金具です。
ステン共栓40A SUGICO(スギコ)ステン共栓40ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63関連資料寸法図(0.03MB)
ステン共栓 SUGICO(スギコ)ステン共栓SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73関連資料寸法図(0.04MB)
ステンロストワックス製共栓 SUGICO(スギコ)ステンロストワックス製共栓SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G2仕様ステンレス中カゴ付材質ロストワックスSUS304高さ(mm)47材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)340呼び径50A外径(Φmm)78フランジ外径(Φmm)78関連資料寸法図(0.03MB)
真鍮製目皿栓(アミ栓) SUGICO(スギコ)真鍮製目皿栓(アミ栓)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
18-8角型シンクセット SUGICO(スギコ)18-8角型シンクセットSUGICO(スギコ)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.07MB)
ステン共栓50A SUGICO(スギコ)ステン共栓50ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78関連資料寸法図(0.03MB)
ステン目皿栓 SUGICO(スギコ)ステン目皿栓SUGICO(スギコ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿関連資料寸法図(0.09MB)
ダブルリング SUGICO(スギコ)ダブルリングSUGICO(スギコ)
27税込30
1個
当日出荷
材質ステンレスリング寸法(mm)Φ15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
カップリング SUGICO(スギコ)カップリングSUGICO(スギコ)
28税込31
1個
当日出荷
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
ステンレスカップリング SUGICO(スギコ)ステンレスカップリングSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
適合チェーン/4.5-R種別RCP-4.5材質ステンレス寸法d(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカップリング SUGICO(スギコ)ステンレスカップリングSUGICO(スギコ)
54税込59
1個
4日以内出荷
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用カップリングです。
適合チェーン/3.2-R種別RCP-3.2材質ステンレス寸法d(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
18-8丸型平底シンクセット SUGICO(スギコ)18-8丸型平底シンクセットSUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.06MB)
18-8テーパー型平底シンクセット SUGICO(スギコ)18-8テーパー型平底シンクセットSUGICO(スギコ)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.07MB)
ボールチェーン SUGICO(スギコ)ボールチェーンSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌々日出荷
材質SUS304直径(Φmm)×長さ(m)Φ4.5×1
ステン目皿栓(鉄管用) SUGICO(スギコ)ステン目皿栓(鉄管用)SUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿関連資料寸法図(0.09MB)
業務用共栓(40A)菊型カゴ付 SUGICO(スギコ)業務用共栓(40A)菊型カゴ付SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
真鍮目皿栓・共栓用パッキンセット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用パッキンセットSUGICO(スギコ)
319税込351
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
Sトラップ(共栓付) パイプ径32mm SUGICO(スギコ)Sトラップ(共栓付) パイプ径32mmSUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
S型の排水管トラップです。
付属品TO-110J(S)関連資料寸法図(0MB)
業務用共栓 ステンレス製 ゴム巻蓋・中カゴ付 TO-170シリーズ SUGICO(スギコ)業務用共栓 ステンレス製 ゴム巻蓋・中カゴ付 TO-170シリーズSUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用締め付けナット SUGICO(スギコ)SUS304 業務用共栓(40A/50A)用締め付けナットSUGICO(スギコ)
459税込505
1個
翌々日出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質亜鉛ダイキャスト
ボールチェーン 33cmセット SUGICO(スギコ)ボールチェーン 33cmセットSUGICO(スギコ)
989税込1,088
1セット
4日以内出荷
材質SUS304関連資料寸法図(0.05MB)
SUS304 業務用共栓 ゴム巻フタ付 SUGICO(スギコ)SUS304 業務用共栓 ゴム巻フタ付SUGICO(スギコ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
真鍮目皿栓・共栓用締付ナット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用締付ナットSUGICO(スギコ)
369税込406
1個
翌々日出荷
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。材質亜鉛ダイキャスト
真鍮共栓 TO-184用蓋のみ SUGICO(スギコ)真鍮共栓 TO-184用蓋のみSUGICO(スギコ)
529税込582
1個
翌々日出荷
表面処理クロームメッキ材質(フタ)真鍮
ステン共栓 ゴムパッキン SUGICO(スギコ)ステン共栓 ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
259税込285
1個
翌々日出荷
材質合成ゴム
真鍮目皿栓・共栓用パッキンセット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用パッキンセットSUGICO(スギコ)
289税込318
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ SUGICO(スギコ)真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
適合TO-184G/40A材質合成ゴム、真鍮(クロームメッキ)、ステンレス(SUS304)
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)SUS304 業務用共栓(40A/50A)用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
309税込340
1個
翌々日出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質NBR
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用シートパッキン SUGICO(スギコ)SUS304 業務用共栓(40A/50A)用シートパッキンSUGICO(スギコ)
169税込186
1個
翌々日出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質
真鍮製目皿栓 SUGICO(スギコ)真鍮製目皿栓SUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質【本体】黄銅製クロームメッキ【パッキン】NR(2枚)関連資料寸法図(0.08MB)
ステンレスコネクター SUGICO(スギコ)ステンレスコネクターSUGICO(スギコ)
64税込70
1個
翌々日出荷
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用コネクターです。
適合チェーン/4.5-R種別RCN-4.5材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールチェーン SUGICO(スギコ)ステンレスボールチェーンSUGICO(スギコ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
・巻物のボールチェーン(Φ4.5mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別4.5-R材質ステンレス寸法d(mm)4.5寸法A(mm)6.4参考使用荷重(kg)15参考使用荷重(kN)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス目皿栓 目皿のみ SUGICO(スギコ)ステンレス目皿栓 目皿のみSUGICO(スギコ)
769税込846
1個
翌々日出荷
材質SUS304
ステンレスボールチェーン SUGICO(スギコ)ステンレスボールチェーンSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・巻物のボールチェーン(Φ3.2mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別3.2-R材質ステンレス寸法d(mm)3.2全長(m)30寸法A(mm)4.4参考使用荷重(kg)6参考使用荷重(kN)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン   50m SUGICO(スギコ)ボールチェーン 50mSUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・巻物のボールチェーンです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
材質ステンレス長さ(m)50ボール径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
ステンレスコネクター SUGICO(スギコ)ステンレスコネクターSUGICO(スギコ)
59税込65
1個
翌々日出荷
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用コネクターです。
適合チェーン/3.2-R種別RCN-3.2材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス共栓 TO-110J(S)用ナット SUGICO(スギコ)ステンレス共栓 TO-110J(S)用ナットSUGICO(スギコ)
329税込362
1個
翌々日出荷
適合TO-110J(S)
関連キーワード
共栓特集