カテゴリ

  • 機構部品(13)
    • ドアキャッチ(7)
    • ハンドル、取手(6)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • LAMP(スガツネ工業)(229)
  • BEST(ベスト)[金物](7)
  • 長沢製作所(21)
  • スリーナイン島野(48)
  • ハイロジック(7)
  • 岡田装飾金物(11)
  • TAKIGEN(タキゲン)(129)
  • WAKI(和気産業)(14)
  • ハーフェレ(40)
  • SYS(シブタニ)(1)
  • GOAL(ゴール)(58)
  • 新日軽(LIXIL)(28)
  • ケージーパルテック(10)
  • TRUSCO(9)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(7)
  • アトムリビンテック(6)
  • エスコ(5)
  • コノエ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「受座」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル用アジャストボール TO-122 SUGICO(スギコ)アングル用アジャストボール TO-122SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山材質(ボルト)SUS303
アングル用アジャストボール TO-122C SUGICO(スギコ)アングル用アジャストボール TO-122CSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)平行極薄型マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
729税込802
1個
翌々日出荷
厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
アングル用アジャストボール TO-122F SUGICO(スギコ)アングル用アジャストボール TO-122FSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山
パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ)パイプ用ロングアジャスト脚SUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000
オフセット型ラッチ SUGICO(スギコ)オフセット型ラッチSUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
付属品受金具/鍵材質(受金具)ステンレス(SUS430)/アルミ
丸パイプステンレス受座 SUGICO(スギコ)丸パイプステンレス受座SUGICO(スギコ)
679税込747
1個
翌々日出荷
丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに打ち込んで取付けます。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.0
クリーンマグネットキャッチ受座 SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチ受座SUGICO(スギコ)
649税込714
1個
8日以内出荷
ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287材質ステンレス(SUS430)サイズ(mm)68×18×H2関連資料寸法図(0.03MB)モデルAS-68
ガセット SUGICO(スギコ)ガセットSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
パイプ脚を接続する受座です。ドライシステム機器に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプΦ38関連資料寸法図(0.02MB)
密閉用マグネットハンドル SUGICO(スギコ)密閉用マグネットハンドルSUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
強力マグネットにより確実な気密を保持できます。(吸着力9kg)指先で軽く操作できます。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。オーブン等高温にも使用できます。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具/鍵材質亜鉛合金(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.07MB)モデルFA-612
密閉用コーナーハンドル SUGICO(スギコ)密閉用コーナーハンドルSUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
南京錠による施錠可能です。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具材質亜鉛合金(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.07MB)モデルFA-618
クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
ホワイト吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13関連資料寸法図(0.04MB)モデルMC-JM-50WT
密閉用セフティハンドル SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドルSUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
錠前、南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の庫内安全押棒(TO-363)の作動により開扉できる安全機能です。本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。首長南京錠でも施錠できます。左右兼用型です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.08MB)自重(g)1210モデルFA-602
クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチSUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)63×19×H14関連資料寸法図(0.05MB)
セフティコーナーハンドル SUGICO(スギコ)セフティコーナーハンドルSUGICO(スギコ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の安全押棒(TO-144)の作動により開扉できる安全機能です。耐熱、耐塩、耐薬品、耐酸。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具材質ステンレス(SUS304/ヘアラインバフ研磨)関連資料寸法図(0.06MB)自重(g)430モデルFA-1619
クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)45×17×H5.6関連資料寸法図(0.05MB)モデルMC-JM-45WT
クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。
ブラック吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13関連資料寸法図(0.04MB)モデルMC-JM-50BL
六角受座 M20×P2.5ネジ用 SUGICO(スギコ)六角受座 M20×P2.5ネジ用SUGICO(スギコ)
319税込351
1個
翌々日出荷
・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.05MB)
密閉用セフティハンドル TO-360用受座 SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドル TO-360用受座SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合品番TO-360関連資料寸法図(0.09MB)
丸パイプ用ステンレス受座 SUGICO(スギコ)丸パイプ用ステンレス受座SUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。丈夫な無垢仕様です。ネジのかかり代が多いので安定感があります。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプΦ38×板厚1.0mm
ステンレス受座(ミリネジ用) SUGICO(スギコ)ステンレス受座(ミリネジ用)SUGICO(スギコ)
899税込989
1個
翌々日出荷
アジャスター用の受座です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨(梨地調)ねじサイズ【木ネジ】呼び径2.7皿木ネジ
クリーンマグネットキャッチ受座 SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチ受座SUGICO(スギコ)
259税込285
1個
8日以内出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B材質ステンレス(特殊材)サイズ(mm)49×15×H2関連資料寸法図(0.04MB)モデルMC-JM49
落し受座特集