カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(1)
- CKD(3)
- FACOM(5)
- GYEON(ジーオン)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- SK(新潟精機)(9)
- TOTIME(10)
- イスカル(3)
- イチグチ(3)
- エスコ(17)
- カネテック(4)
- コクヨ(6)
- コラントッテ(4)
- シム&ゲージ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- バクマ工業(16)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 大洋ツール(4)
- ブランドをもっと見る
「100mt」の検索結果
特価

アジャスト脚 三角座 TO-80
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
アジャスト脚用 中子
SUGICO(スギコ)¥679~税込¥747~1個当日出荷から翌々日出荷・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS板厚(mm)(ベース)3ベース径(Φmm)88
アジャスト脚用 中子
SUGICO(スギコ)¥969税込¥1,0661個翌々日出荷・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン全長(mm)115