カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3)
- ホンダ(1,685)
- BIGM(丸山製作所)(141)
- MAZDA(マツダ)(64)
- SMC(60)
- フジックス[縫製用品](27)
- ニッサン(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- スバル(19)
- 長野計器(15)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- エスコ(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- アズワン(9)
- アリート(ariete)(9)
- RS PRO(9)
- ノーブランド(8)
- CAMDENBOSS(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ブランドをもっと見る
「131m」の検索結果
特価

耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS板厚(mm)(ベース)3ベース径(Φmm)88
18-8メニューハンガー(マグネット付)
SUGICO(スギコ)¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷オーダー用紙などを固定することができます。レールに内蔵したビー玉が用紙をはさみこんで固定します。裏面はマグネット付きです。マグネットは裏面(上下)に全長と同じ長さ付いています。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)、ゴム、ビー玉
アジャスト脚OSシリーズ
SUGICO(スギコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)93163
アジャスト脚 四角座 TO-90
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
アジャスト脚 四角座 TO-80
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
アジャスト脚 三角座 TO-125
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS430/SUS304/SS400最大荷重(kg)1400
アジャスト脚 三角座 TO-80
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729