カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 機構部品(9)
- 住設機器(9)
- 物流用品(6)
- 建築金物(4)
- 農業・園芸資材(3)
- 厨房用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 介護用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(1)
- SMC(84)
- RS PRO(84)
- NSK(日本精工)(45)
- STMicro(44)
- onsemi(44)
- SPARKFUN(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- KEMET(31)
- Texas Instruments(31)
- VISHAY(29)
- JAPANNEXT(27)
- MICROCHIP(24)
- ARCOL(OHMITE)(23)
- フエニックス・コンタクト(17)
- WEIDMULLER(17)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- StarTech.com(14)
- FXC(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「TO-10」の検索結果

パイプ用ロングスライドアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最短寸法(mm)42最長寸法(mm)110
パイプアジャスト脚ロング中子
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
18-8バーシンク 穴無
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304タイプ穴無外寸(mm)419×314×H127
18-8 2槽バーシンク
SUGICO(スギコ)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)586×419×H127槽寸法(mm)356×248×H127
18-8バーシンク 穴明
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)419×314×H127槽寸法(mm)353×248×H126
115ヨコ排水2方タイプ A蓋付
SUGICO(スギコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。適合外径(Φmm)排水口:115接続G1-1/2フタA蓋
18-8 シンクボール
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304寸法(mm)428×375×H112
スギコ18-8 ステンレス多目的取手シリーズ(2ケ1組)
SUGICO(スギコ)¥1,898~税込¥2,088~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。溶接して取付けます。材質ステンレス(SUS304)
パイプ用ロングアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最大荷重(kN)9.8
パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥669税込¥7361個当日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
115ヨコ排水1方タイプ A蓋付
SUGICO(スギコ)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。材質PP/SUS304フタA蓋排水外ネジG1-1/2
ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。仕様縦引、横引兼用材質【本体】ABS(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)呼び径【適合塩ビ管】40A・50AモデルYWLD40-50
パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥299税込¥3291個翌々日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。板厚(mm)1.2適合パイプΦ38最短寸法(mm)36最長寸法(mm)60
115ヨコKITトラップセット A蓋
SUGICO(スギコ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。材質PP/ABS/SUS304フタA蓋
重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付
SUGICO(スギコ)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)穴径(Φmm)9×2適合パイプΦ50×板厚1.5mm最大荷重(kN)11.768最短寸法(mm)28最長寸法(mm)70
115ヨコ排水1方タイプ A蓋付
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。トラップ機能はありません。適合排水口径(Φmm)115
フランジ付パイプ用
SUGICO(スギコ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/ばね鋼(SUP)穴径(Φmm)8.6×2適合パイプΦ42×板厚1.5mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)40最長寸法(mm)68
パイプ用ロングアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000
排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換
SUGICO(スギコ)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷40Aを50Aに変換するアダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴムアズワン品番68-0509-47
重量角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)適合パイプ□50×板厚1.5mm
パイプ脚用ジョイント
SUGICO(スギコ)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷丸パイプ用のオネジ付き金具です。パイプに打ち込んで取付けます。材質鉄(SS400)表面処理三価クロメート適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.2
パイプ用アジャスト脚フランジ付
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.0耐荷重N(kgf)900穴径Φ9.2×2最短寸法(mm)35最長寸法(mm)72
角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト穴径(Φmm)9×2適合パイプ□38.5×板厚1.5mm最大荷重(kN)8.825最短寸法(mm)38最長寸法(mm)66
小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズ
SUGICO(スギコ)¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-47