カテゴリ
- 厨房用品(35)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SAMSOL(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sh-603」の検索結果
特価

18-8 ジョウゴ フック付き
SUGICO(スギコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8給食バット・運搬型(穴明)
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷食品工場などの大量調理施設で使われている穴明きバットです。食材の水切り、運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。材質ステンレス
18-8給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付)
SUGICO(スギコ)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷SUS304ステンレスを使用しているので、丈夫で手入れが簡単です。積み重ねハンドル付きですので、食材の運搬や保管の際に何段かに積み。重ねて使用することができます。材質SUS304板厚(mm)0.8
18-8 給食バット専用フタ
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷フタをセットして積み重ねた時にズレ落ちないように、4方に大型のリブを付けてあります。材質SUS304ステンレストラスコ品番753-0897寸法(mm)632×411質量(kg)1.6板厚t(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 給食バット用目皿
SUGICO(スギコ)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷食品工場のアドバイスで生まれた安全衛生を追求し、なによりも異物混入防止に最適です。材質SUS304ステンレストラスコ品番753-0871寸法(mm)545×320×H10穴径(Φmm)12ピッチ(mm)17板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質ステンレス質量(kg)約2.4外寸(mm)610×388×H100満水容量(L)約19
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ
SUGICO(スギコ)¥23,980~税込¥26,378~1枚当日出荷から9日以内出荷フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。材質SUS304ステンレス
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ
SUGICO(スギコ)¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。材質SUS304ステンレス
18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有
SUGICO(スギコ)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から4日以内出荷食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス
18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。食品工場などの大量調理施設で使われている穴明きバットです。食材の水切り、運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。材質SUS304板厚(mm)0.8
18-8給食バット運搬型兼用蓋(フラットフランジ)
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷SK-6038XC用の蓋です。用途食品の運搬・保管材質SUS304質量(kg)1.4外寸(mm)634×403×H20
18-8給食バット用運搬台車
SUGICO(スギコ)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷仕様対角ストッパー付質量(kg)3.3材質(キャスター)ナイロン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×367×125キャスター径(Φmm)65×4個
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質SUS304寸法(mm)610×388×H100質量(kg)約2.0板厚(mm)0.8満水容量(L)約19
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。材質SUS304板厚(mm)0.8
18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約2.4外寸(mm)610×388×H100満水容量(L)約19
18-8給食バット・運搬型 穴明(積み重ねハンドル付)研磨有
SUGICO(スギコ)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。積み重ねハンドル付なので安全です。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。▼水抜き穴Φ0.8mm。側面の穴は食材を傷つけにくいようフラットな穴になっています。(開口部径Φ6mm)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:610×388×H140mm●NSF●満水容量:約28L●重量:約3.2kg●板厚:0.8mm●コード番号:SA1835アズワン品番67-2402-49
18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)
SUGICO(スギコ)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷汚れが洗浄しやすい半カールフランジタイプ材質SUS304板厚(mm)0.8
18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)
SUGICO(スギコ)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷汚れが洗浄しやすい半カールフラットフランジタイプ材質SUS304
18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有
SUGICO(スギコ)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)質量(g)約3600サイズ(mm)610×388×H300満水容量(L)約60
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質SUS304板厚(mm)0.8
18-8給食バット・固定ハンドル付
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス
18-8給食バット・運搬型 穴明(積み重ねハンドル付)研磨有
SUGICO(スギコ)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。積み重ねハンドル付なので安全です。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。▼水抜き穴Φ0.8mm。側面の穴は食材を傷つけにくいようフラットな穴になっています。(開口部径Φ6mm)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ
SUGICO(スギコ)¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷フランジは幅の広い半カール形状。▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製。側面の穴は食材を傷つけにくいようフラットな穴になっています。(開口部径Φ6mm)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有 SH-6038シリーズ
SUGICO(スギコ)¥45,980~税込¥50,578~1個5日以内出荷スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。▼水抜き穴Φ0.8mm。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有
SUGICO(スギコ)¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から13日以内出荷フランジは幅の広い半カール形状。▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有
SUGICO(スギコ)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷フランジは幅の広い半カール形状。▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有
SUGICO(スギコ)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷フランジは幅の広い半カール形状。▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:619×400×H185mm●半カール●HACCP●満水容量:約36L●重量:約3.0kg●板厚:0.8mm●固定ハンドル●コード番号:SA1833アズワン品番67-2402-67
18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有 約28L
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。水抜き穴Φ0.8mm。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:610×388×H140mm●NSF●満水容量:約28L●重量:約2.3kg●板厚:0.7mm●コード番号:SA1907アズワン品番67-2402-58
18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有 SK-6038シリーズ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。▼水抜き穴Φ0.8mm。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。