カテゴリ
- 厨房用品(13)
- 建築金物(6)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 住設機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(257)
- タカシン家具工業(52)
- ホームテイスト(50)
- メディアカバーマーケット(43)
- 大阪魂(43)
- エスコ(41)
- TRUSCO(28)
- HiKOKI(ハイコーキ)(23)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ノーブランド(20)
- イスカル(15)
- 富士電機(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- 日東工器(13)
- 萩原(13)
- CKD(12)
- カワムラサイクル(11)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「sh3」の検索結果

18-8ステンレス番重用蓋
SUGICO(スギコ)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から翌々日出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。 フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ステンレス番重バット 手付き
SUGICO(スギコ)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から4日以内出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 便利な取手付です。材質ステンレス18-8(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ステンレス番重バット
SUGICO(スギコ)¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8テーパー型 平底ミキシングボール
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から7日以内出荷フチを半カール上にしています。巻き込んでいないため、洗いやすく衛生的です。RoHS指令(10物質対応)対応
角型ベインマリーポット(フタ 手付)
SUGICO(スギコ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷から12日以内出荷小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。用途食品の保管形状角板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 テーパー型平底シンク
SUGICO(スギコ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304
角型ベインマリーポット(フタ付 手無)
SUGICO(スギコ)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)用途食品の保管板厚(mm)0.8
角型ベインマリーポット(フタ付 手無)
SUGICO(スギコ)¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷材質SUS304高さ(mm)H75容量(L)1外寸(mm)165×116内寸(mm)156×107
S-ステン戸車 平
SUGICO(スギコ)¥849~税込¥934~1個翌々日出荷枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
ステン枠黒ナイロン戸車
SUGICO(スギコ)¥449税込¥4941個翌々日出荷車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25車輪タイプ平型
オールステンレスベアリング入戸車 平
SUGICO(スギコ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
ステン枠 LP戸車
SUGICO(スギコ)¥479税込¥5271個翌々日出荷車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)
オールステン戸車 平
SUGICO(スギコ)¥769~税込¥846~1個翌々日出荷サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ)
SUGICO(スギコ)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)35
18-8テーパー型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,198~税込¥9,018~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
ベインマリーポット用コンテナー
SUGICO(スギコ)¥119,800税込¥131,7801個27日以内出荷角ベインマリーポット専用コンテナです寸法(mm)900×520×150板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 バケツ蓋
SUGICO(スギコ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 調味料入
SUGICO(スギコ)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷用途食品の保管材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)本体0.7、蓋0.6使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 角バット(インストルメントトレー)
SUGICO(スギコ)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応