カテゴリ
- 建築金物(6)
- 厨房用品(3)
- 卓上消耗品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(187)
- 日東工器(31)
- シンコー(18)
- ノーブランド(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- TRUSCO(13)
- エスコ(10)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
- NAKATAKI(10)
- 三洋化成(9)
- NewHikari(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ニッサチェイン(6)
- SURE(石崎電機製作所)(5)
- 岩崎電気(5)
- エレコム(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sh30」の検索結果
特価

角型ベインマリーポット(フタ 手付)
SUGICO(スギコ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷から12日以内出荷小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。用途食品の保管形状角板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
角型ベインマリーポット(フタ付 手無)
SUGICO(スギコ)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)用途食品の保管板厚(mm)0.8
S-ステン戸車 平
SUGICO(スギコ)¥849~税込¥934~1個翌々日出荷枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
ステン枠黒ナイロン戸車
SUGICO(スギコ)¥449税込¥4941個翌々日出荷車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロン材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25車輪タイプ平型
Φ30排水ホース(樹脂芯タイプ)
SUGICO(スギコ)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)35
オールステンレスベアリング入戸車 平
SUGICO(スギコ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
ステン枠 LP戸車
SUGICO(スギコ)¥479税込¥5271個翌々日出荷車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。車輪径(Φmm)30材質(車輪)LPプラス材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)20材質(枠)ステンレス(SUS304)
オールステン戸車 平
SUGICO(スギコ)¥769~税込¥846~1個翌々日出荷サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
18-8ホテルパン 1/1サイズ用ドーム型カバー SH-1900DCシリーズ
SUGICO(スギコ)¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。