カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
- バケツ/バケツ型密閉容器(15)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(3)
- 厨房用品(25)
- バット蓋(2)
- キッチンポット(12)
- バット・トレー(2)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 機構部品(3)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(157)
- TRUSCO(13)
- オオモリ(4)
- TKG(54)
- クローバー(大屋製作所)(11)
- AG(赤川器物製作所)(11)
- UK(三宝)(30)
- EBM(江部松商事)(27)
- 山本光学(1)
- SUS(エスユーエス)(139)
- 旭計器工業(117)
- LAMP(スガツネ工業)(80)
- 栃木屋(41)
- 第一機材(40)
- TAKIGEN(タキゲン)(35)
- ミヤコ(33)
- 水本機械製作所(32)
- メディアカバーマーケット(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「sus 蓋」の検索結果

ホッパー用フタ(ツヤ消し)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304) ポット型蓋付バケツ
SUGICO(スギコ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。 注ぐ際に便利な下部取手付です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)形状ポット型板厚(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応取手ありフタの有無あり
トラップフタ A蓋
SUGICO(スギコ)¥269税込¥2961個当日出荷蓋の中心につまみがついています。材質ABS/ステンレス(SUS304)型番(適合)TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
上げ蓋取手
SUGICO(スギコ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷床点検口などにご使用頂ける取手です。未使用時は、本体受部へ沈み込んでフラットに納まります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)103×33×H38.5表面仕上げヘアライン自重(g)130モデルGCT-1
18-8ステンレス番重用蓋
SUGICO(スギコ)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から翌々日出荷運搬に最適な大きめサイズです。 深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。 フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。 フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン付D蓋
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷・ボールチェーン(33cm)付きです。・蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。付属品ボールチェーン付適合TO-298・TO-298N用材質NBR/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)
SUGICO(スギコ)¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)
SUGICO(スギコ)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷積み重ねて保管できるテーパー形状。本体は継ぎ目のない一体深絞り材質SUS304容量(L)20寸法(Φ×高さH)(mm)320×390
防臭排水トラップ ゴム巻蓋
SUGICO(スギコ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質SUS304/NBR適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
A蓋 TO-196・197・198用
SUGICO(スギコ)¥278税込¥3061個当日出荷蓋の中心につまみがついています。適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ材質ABS/ステンレス(SUS304)
18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)
SUGICO(スギコ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。用途スープソース等の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 バケツ蓋
SUGICO(スギコ)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
115ヨコ排水1方タイプ A蓋付
SUGICO(スギコ)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。材質PP/SUS304フタA蓋排水外ネジG1-1/2
18-8(SUS304)深型角キッチンポット
SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
防臭排水トラップ 用蓋
SUGICO(スギコ)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304板厚(mm)3外径(mm)Φ89.5
18-8 テーパー容器用蓋
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷18-8 テーパー容器用の蓋です。材質SUS304質量(kg)約2.0直径×高さ(mm)【外寸】560×15
115ヨコKITトラップセット A蓋
SUGICO(スギコ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。材質PP/ABS/SUS304フタA蓋
18-8給食バット運搬型兼用蓋(フラットフランジ)
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷SK-6038XC用の蓋です。用途食品の運搬・保管材質SUS304質量(kg)1.4外寸(mm)634×403×H20
18-8(SUS304)浅型角キッチンポット(フタ付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷洗いやすい独特なフランジ構造になっていて米国衛生規格のNSF認定商品です。用途食品の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状角板厚(mm)(本体)0.7、(蓋)0.6使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 テーパー型汎用容器(内蓋式)
SUGICO(スギコ)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から27日以内出荷使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷適合TO-184G/40A材質合成ゴム、真鍮(クロームメッキ)、ステンレス(SUS304)
耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-45
SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し)
SUGICO(スギコ)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム