カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「to-294wp」の検索結果

TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP用防臭器
SUGICO(スギコ)¥849税込¥9341個翌々日出荷材質ポリプロピレン適合品番TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP
樹脂製大型排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高さ(mm)275材質(本体)樹脂外径(Φmm)180接続G2呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合排水口径(Φmm)180
B 大型用締付金具(樹脂)
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷排水トラップの締付工具です。下記商品に適合します。 TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945。 TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N。 TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP