カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- BESTFIX(1)
- サンエレメント(1)
- アルプス工業(1)
- 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「to-4768」の検索結果

アジャスターボルト ラバー付タイプ TO-476
SUGICO(スギコ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷・特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロア一を汚したり傷キズつけたりしません。・ラバー部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。・外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(ラバー部)スミフレックスK580耐荷重(kg)400表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応