カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
「to-609-3t」の検索結果
特価

三角パッキン
SUGICO(スギコ)¥349税込¥3841個当日出荷G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-89
EC180 排水トラップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし材質(本体)PP高さ(mm)200.3材質(本体)PP外径(Φmm)180適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2