カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- コミネ(3)
- MICROCHIP(3)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ZF CHERRY(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
「to-609」の検索結果

本体アダプターセット(直管式) 40A
SUGICO(スギコ)¥719税込¥7911個当日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。用途排水部材セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム
三角パッキン
SUGICO(スギコ)¥349税込¥3841個当日出荷G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-89
排水アダプターセット(ホース式)
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
排水アダプターセット(直管式)
SUGICO(スギコ)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ユニオンナットPF2吋、(5)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)ABS
本体アダプターセット(ホース式)
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷セット内容(1)平パッキン、(2)本体アダプター、(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋材質(1)NR、(2)PP、(3)CR、(4)PP、(5)PP
EC180 排水トラップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし材質(本体)PP高さ(mm)200.3材質(本体)PP外径(Φmm)180適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング排水外ネジ:G2