絞り込み
ブランド
- 東京超音波技研
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
東京超音波技研
東京超音波技研のページです。東京超音波技研は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

超音波ピペット洗浄機
東京超音波技研¥449,800税込¥494,7801個8日以内出荷電波法型式指定取得済 洗浄槽が大きいので、一度に大量のピペットを洗浄処理することができ、長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。 振動板方式を採用していますので水槽底面全体から超音波が照射され、ムラの少ない洗浄が可能です。付属品フタ/バスケット/給水・排水ホース/ホースバンド×2材質槽/塩ビ製(透明)、本体/SUS304質量(kg)14電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)385×365×885寸法(Φ×mm)150×570(洗浄槽)発振周波数(kHz)33~40タイマー設定0~15分または連続標準使用水量(L)3~7/分槽容量(L)約17
超音波洗浄機
東京超音波技研¥699,800~税込¥769,780~1個21日以内出荷電波法型式指定取得済 厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。 実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。 超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。電源(V)AC100(50/60Hz)排水方式ハンドルワンタッチ式発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転材質(槽内)ステンレスSUS304
超音波ピペット洗浄器
東京超音波技研¥459,800税込¥505,7801個12日以内出荷大きな洗浄槽で一度に大量のピペットの洗浄処理が可能です。 長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。 水槽底面全体から超音波が照射されるため、洗いムラがなく洗浄時間が短縮されます。 水槽上部から給水され、一定水位にまで達すると自動的に排水されるサイフォン式すすぎ機構を搭載しています。付属品洗浄バスケット×1、バスケット受け×1、給水ホース(内径Φ12mm・長さ1.5m)×1、排水ホース(内径Φ25mm・長さ1.5m)×1、ホースバンド×2材質本体/SUS304、槽/透明PVC寸法(mm)385×365×885質量(kg)本体/約14、バスケット/1.5内寸法(mm)(バスケット)Φ150×570電源電圧(V)AC100(50/60Hz)水槽容量(L)約17水量(L/min)(使用)3~7発振周波数(kHz)33~40アズワン品番7-3019-11タイマー15分計、連続運転