カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • omron(オムロン)(41)
  • 川崎電線(24)
  • エスコ(20)
  • サンワサプライ(13)
  • エレコム(11)
  • Aratas(旧:omron)(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • 富士電機(7)
  • 三菱電機(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • ELPA(6)
  • 日動工業(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • 冨士端子工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7a 125v」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)0.7定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    欠品中
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1電流(A)0.038、0.041消費電力(W)3.6、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 一般換気扇不燃形 東芝キヤリア

    一般換気扇不燃形

    東芝キヤリア
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)100電源コード7A 125V
  • 一般換気扇スタンダードタイプ 東芝キヤリア

    一般換気扇スタンダードタイプ

    東芝キヤリア
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)100方式連動式電源コード7A 125V
  • 一般換気扇インテリアパネルタイプ 東芝キヤリア

    一般換気扇インテリアパネルタイプ

    東芝キヤリア
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    定格電圧(V)100表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V
  • インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用) 東芝キヤリア

    インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用)

    東芝キヤリア
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷
    付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
  • インテリア形有圧換気扇(格子タイプ) 東芝キヤリア

    インテリア形有圧換気扇(格子タイプ)

    東芝キヤリア
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷
    付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A極数(P)4
  • インテリア形有圧換気扇(標準タイプ) 東芝キヤリア

    インテリア形有圧換気扇(標準タイプ)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
  • 一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式) 東芝キヤリア

    一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式)

    東芝キヤリア
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板質量(kg)2.6電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
  • 一般換気扇インテリア格子タイプ 東芝キヤリア

    一般換気扇インテリア格子タイプ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)100電源コード7A 125V
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1.2電流(A)0.088、0.090消費電力(W)8.4、8.8定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    付属品クッション(厚み12mm) 1本質量(kg)0.8電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 6A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)21、22端子(SL)AC300V 7A
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.018、0.019消費電力(W)1.7、1.9スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)24、24端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】21、21
  • 一般換気扇スタンダードタイプ(給排式) 東芝キヤリア

    一般換気扇スタンダードタイプ(給排式)

    東芝キヤリア
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    9日以内出荷
    質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5