カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(38)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • JUKI(35)
  • CIO(34)
  • Mate(21)
  • 三菱電機(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • オーム電機(6)
  • サンドビック(5)
  • THK(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • アサヒ工具(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • カクタ(2)
  • カシオ計算機(2)
  • ゼブラ(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SL300」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
    用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
  • パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形(大風量形)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.8電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.4、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【0Pa】70、72騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1電流(A)0.038、0.041消費電力(W)3.6、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    質量(kg)1.1消費電力(W)4.0、4.3定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.19消費電力(W)17.5、18.5定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、32端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-90色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】181、180
  • ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
  • ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

    東芝キヤリア
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

    東芝キヤリア
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層質量(kg)6.1周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270定格電圧(V)100方式天井用表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 20A色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
  • インテリア形有圧換気扇(格子タイプ) 東芝キヤリア

    インテリア形有圧換気扇(格子タイプ)

    東芝キヤリア
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A極数(P)4
  • インテリア形有圧換気扇(標準タイプ) 東芝キヤリア

    インテリア形有圧換気扇(標準タイプ)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • トータル換気システム(天井カセット形) 東芝キヤリア

    トータル換気システム(天井カセット形)

    東芝キヤリア
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式同時給排式(熱交換器組込)モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)5周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16定格電圧(V)100方式二~三部屋用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇 フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 フラットインテリアパネルタイプ

    東芝キヤリア
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • 給気電動シャッター(フィルター付) 東芝キヤリア

    給気電動シャッター(フィルター付)

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • ダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ

    東芝キヤリア
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキ端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5
  • ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ

    東芝キヤリア
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)1.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.14、0.14消費電力(W)12、13定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、33端子(SL)AC300V 7A色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】88、91
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇

    東芝キヤリア
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    付属品クッション(厚み12mm) 1本質量(kg)0.8電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 6A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)21、22端子(SL)AC300V 7A
  • 給気電動シャッター 東芝キヤリア

    給気電動シャッター

    東芝キヤリア
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 給気電動シャッター 東芝キヤリア

    給気電動シャッター

    東芝キヤリア
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • パイプ用ファン圧力形(部屋貫通) 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形(部屋貫通)

    東芝キヤリア
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y5.5/0.5風量(m3/h)【0Pa】46、48騒音値(dB)(50/60Hz)31.0、32.0
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本定格電圧(V)100方式排気式モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.018、0.019消費電力(W)1.7、1.9スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)24、24端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】21、21
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本定格電圧(V)100方式天井用
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
空調/換気関連部品カテゴリ