カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(33)
絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- ダイヤトレンド(102)
- omron(オムロン)(76)
- KITACO(60)
- 富士電機(57)
- IDEC(和泉電気)(53)
- CKD(40)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- コガネイ(38)
- 三菱電機(33)
- RS PRO(26)
- 川崎電線(23)
- Dynabook(22)
- エスコ(20)
- TAKEGAWA(武川)(19)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ウェルコムデザイン(14)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- テンパール工業(12)
- ブランドをもっと見る
「ac-007」の検索結果
特価

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から9日以内出荷羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から6日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1電流(A)0.038、0.041消費電力(W)3.6、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷質量(kg)1.1消費電力(W)4.0、4.3定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ
東芝キヤリア(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.19消費電力(W)17.5、18.5定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、32端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-90色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】181、180
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ
東芝キヤリア¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
トータル換気システム(天井カセット形)
東芝キヤリア¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式同時給排式(熱交換器組込)モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)5周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16定格電圧(V)100方式二~三部屋用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
ダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ
東芝キヤリア¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇 フラットインテリアパネルタイプ
東芝キヤリア¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から8日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から13日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキ端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5
給気電動シャッター(フィルター付)
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ
東芝キヤリア¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)1.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.14、0.14消費電力(W)12、13定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、33端子(SL)AC300V 7A色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】88、91
パイプ用ファン風量形
東芝キヤリア¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
パイプ用ファン風量形
東芝キヤリア¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷付属品クッション(厚み12mm) 1本質量(kg)0.8電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 6A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)21、22端子(SL)AC300V 7A
給気電動シャッター
東芝キヤリア¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
給気電動シャッター
東芝キヤリア¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
ダクト用換気扇
東芝キヤリア¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から15日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥38,980~税込¥42,878~1個6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
パイプ用ファン圧力形(部屋貫通)
東芝キヤリア¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y5.5/0.5風量(m3/h)【0Pa】46、48騒音値(dB)(50/60Hz)31.0、32.0
パイプ用ファン風量形
東芝キヤリア¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本定格電圧(V)100方式排気式モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン風量形
東芝キヤリア¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.018、0.019消費電力(W)1.7、1.9スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)24、24端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】21、21
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A