カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(56)
絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(376)
- Panasonic(パナソニック)(318)
- オムロンソーシアルソリューションズ(38)
- ELPA(33)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- TOA(25)
- 山洋電気(24)
- オリエンタルモーター(23)
- omron(オムロン)(21)
- 日本アンテナ(20)
- TRUSCO(18)
- マスプロ電工(18)
- ULVAC(アルバック)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 高須産業(13)
- オーム電機(12)
- RS PRO(12)
- サンドビック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「db50」の検索結果

パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷質量(kg)0.7定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から9日以内出荷羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥14,980税込¥16,4781台当日出荷材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
換気扇(交換式フィルタータイプ)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から9日以内出荷使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
パイプ用ファン風量形(大風量形)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.8電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.4、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【0Pa】70、72騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)
東芝キヤリア¥21,980税込¥24,1781台欠品中用途台所、居間、事務所、店舗付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8色シルキーホワイト適合場所台所、居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)275角騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷用途トイレ、洗面所仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-21騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
トイレ用換気扇先端形
東芝キヤリア1個取扱停止中材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材定格電圧(V)100方式先端形定格周波数(Hz)50、60表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキモーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A色調(笠)マンセルN2.5
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)
東芝キヤリア¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から翌々日出荷仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1電流(A)0.038、0.041消費電力(W)3.6、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.1消費電力(W)4.0、4.3定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷仕様ぴたパネⅡSL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-19騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、21/26(弱)【30Pa】34/33(強)、-/-(弱)
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ
東芝キヤリア¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から4日以内出荷材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層質量(kg)6.1周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270定格電圧(V)100方式天井用表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 20A色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.5消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR質量(kg)5定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター4極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)
東芝キヤリア¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷用途トイレ、洗面所付属品木ねじ×4本仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26開口面積(cm2)54
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.4電流(A)0.33、0.36消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ
東芝キヤリア¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷付属品木ねじ×9本材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ150mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)316角
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用)
東芝キヤリア¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式給気式表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用)
東芝キヤリア¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ
東芝キヤリア¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合場所居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63適合ダクトΦ200mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)395角
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷質量(kg)0.9電流(A)0.079、0.082消費電力(W)7.5、8.0定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1.2電流(A)0.088、0.090消費電力(W)8.4、8.8定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ)
東芝キヤリア¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷付属品木ねじ×4本仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー質量(kg)1.2色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53開口面積(cm2)171
パイプ用ファン風量形(大風量形)
東芝キヤリア¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷から8日以内出荷材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5