カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(177)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(18)
  • サンドビック(2,108)
  • ADVANTEC(1,788)
  • SAMTEC(1,392)
  • SMC(1,208)
  • MAZDA(マツダ)(585)
  • ホンダ(510)
  • 三菱マテリアル(413)
  • SANDVIK(322)
  • Altrider (アルトライダー)(226)
  • エスコ(216)
  • RS PRO(173)
  • コガネイ(159)
  • メディアカバーマーケット(154)
  • SK11(143)
  • YAGEO(142)
  • Panasonic(パナソニック)(134)
  • サンワサプライ(125)
  • StarTech.com(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv」の検索結果

関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
  • ダクト換気扇用スタンダード格子 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用スタンダード格子

    東芝キヤリア
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
  • フレキシブルダクト(アルミ製) 東芝キヤリア

    フレキシブルダクト(アルミ製)

    東芝キヤリア(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム合金箔寸法C(mm)1000~4000定尺(m)4
  • ダクト換気扇用フラットパネル 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用フラットパネル

    東芝キヤリア
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂表面処理(本体カバー)艶あり色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
  • 片落管 東芝キヤリア

    片落管

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • トータル換気システム用給排気グリル(風量調節形) 東芝キヤリア

    トータル換気システム用給排気グリル(風量調節形)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本色調(取付枠)マンセルN-1
  • 低騒音14CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア

    低騒音14CMプラスチックルーバー

    東芝キヤリア
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセル2.5GY9.0/0.5材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
  • 薄形自然給気口 東芝キヤリア

    薄形自然給気口

    東芝キヤリア
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
    用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
  • 丸形パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア

    丸形パイプフード(アルミ製)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 自然給気口 東芝キヤリア

    自然給気口

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品クッション 1本、木ねじ 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇中間取付タイプ

    東芝キヤリア
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
  • ダクト換気扇用インテリア格子 東芝キヤリア

    ダクト換気扇用インテリア格子

    東芝キヤリア
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリア

    ストレートダクトファン(静音形)

    東芝キヤリア
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数(P)4
  • 低騒音10CMプラスチックルーバー 東芝キヤリア

    低騒音10CMプラスチックルーバー

    東芝キヤリア
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)241×241質量(kg)0.25表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)146
  • ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
  • 給排気グリル(風量調節形) 東芝キヤリア

    給排気グリル(風量調節形)

    東芝キヤリア
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本色調(取付枠)マンセルN1
  • 自然給気口(フィルター付) 東芝キヤリア

    自然給気口(フィルター付)

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品クッション 2本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
  • 丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア

    丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチックシルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
  • ダクト用換気扇 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇

    東芝キヤリア
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • 防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア

    防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製)

    東芝キヤリア
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
  • トータル換気システム用分岐ボックス 東芝キヤリア

    トータル換気システム用分岐ボックス

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 自然給気口(過給気調整板・フィルター付) 東芝キヤリア

    自然給気口(過給気調整板・フィルター付)

    東芝キヤリア
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
  • 低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア

    低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)

    東芝キヤリア
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    用途台所、居間、事務所、店舗付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8シルキーホワイト適合場所台所、居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)275角騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(防振ゴム)ニトリルゴム、(平座金)鋼板表面処理(吊下金具)-、(平座金)亜鉛メッキ
  • 消音ダクト 東芝キヤリア

    消音ダクト

    東芝キヤリア
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    付属品取付バンド 2個材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル色調(外カバー)グレー
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板1.2t
  • 給排気グリル(樹脂製) 東芝キヤリア

    給排気グリル(樹脂製)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    材質(グリル)ABS樹脂、(ツマミ)PP樹脂 鋼棒、(スプリング)ステンレス鋼板t0.4色調(グリル)マンセル1Y9.3/0.5
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(ブッシャ)ニトリルゴム、(ワッシャ)鋼板表面処理(吊下金具)-、(ワッシャ)亜鉛メッキ
  • 防振吊金具 東芝キヤリア

    防振吊金具

    東芝キヤリア
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質(ハンガー)亜鉛めっき鋼板、(ゴム部)天然ゴム色調(ハンガー)シルバー、(ゴム部)黒
  • 換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合場所トイレ、洗面所、浴室適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)225角
  • 吊下金具(ステンレス製) 東芝キヤリア

    吊下金具(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    材質(吊下金具)ステンレス鋼板(SUS304)
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
  • パイプキット(樹脂製) 東芝キヤリア

    パイプキット(樹脂製)

    東芝キヤリア
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
  • 給排気グリル(樹脂製) 東芝キヤリア

    給排気グリル(樹脂製)

    東芝キヤリア
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ3.1×25L)4本材質(アダプター)PP樹脂
  • パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア

    パイプフード(アルミ製)

    東芝キヤリア
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • トータル換気システム用フレキシブルダクト(塩ビ製) 東芝キヤリア

    トータル換気システム用フレキシブルダクト(塩ビ製)

    東芝キヤリア
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    材質(フレキシブルダクト)軟質塩化ビニル及び硬質塩化ビニル、(接続口元)軟質塩化ビニル色調(フレキシブルダクト)グレー、(接続口元)グレー
  • ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.19消費電力(W)17.5、18.5定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、32端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-90色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】181、180
  • 吊下金具(鋼板製) 東芝キヤリア

    吊下金具(鋼板製)

    東芝キヤリア
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    材質(吊下金具)亜鉛鉄板1.6t