カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(35)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • Selle Dalla Valle(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 安田(3)
  • RAINBIRD(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • 行田電線(2)
  • 東栄管機(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • エレコム(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 三菱電機(1)
  • アイホン(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • 日本キヤリア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvf」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DVF-14MRK8用グリスフィルタ 東芝キヤリア

    DVF-14MRK8用グリスフィルタ

    東芝キヤリア
    4,198税込4,618
    1セット(2枚)
    9日以内出荷
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
    用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
  • ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
  • 丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア

    丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチックシルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
  • ダクト用換気扇 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇

    東芝キヤリア
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • 低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア

    低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)

    東芝キヤリア
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    用途台所、居間、事務所、店舗付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8シルキーホワイト適合場所台所、居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)275角騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319
  • ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

    東芝キヤリア(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.19消費電力(W)17.5、18.5定格電圧(V)100方式天井用モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、32端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-90色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】181、180
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • 換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ 東芝キヤリア

    換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ

    東芝キヤリア
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品木ねじ×9本材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ150mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)316角
  • ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
  • ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

    東芝キヤリア
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(外枠)鋼板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ベルマウス)鋼板、(ツマミ)PP樹脂、(フィルター)アルミ板(エキスパンドメタル)3層質量(kg)6.1周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.70・0.78、(弱)0.45・0.47消費電力(W)(強)64・70、(弱)43・44風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)480・456、(弱)282・270定格電圧(V)100方式天井用表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 20A色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)31.5・30.5
  • ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

    東芝キヤリア
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
  • ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

    東芝キヤリア
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)亜鉛鉄板、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)3.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.27、0.29消費電力(W)26、28.5定格電圧(V)100方式天井用表面処理(外枠)潤滑表面処理モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)36.5、36端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-83風量(m3/h)【 0Pa】216、206
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキ端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)1.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.14、0.14消費電力(W)12、13定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、33端子(SL)AC300V 7A色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】88、91
  • ダクト用換気扇 低騒音10CM 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 低騒音10CM

    東芝キヤリア
    9,498税込10,448
    1台
    7日以内出荷
    羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で 位置決めと本体の脱着が容易
    用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)175角
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • 換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア

    換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ

    東芝キヤリア
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合場所居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63適合ダクトΦ200mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)395角
  • ダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ

    東芝キヤリア
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇 フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 フラットインテリアパネルタイプ

    東芝キヤリア
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 大風量14CM

    東芝キヤリア
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    大風量形 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
    用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

    東芝キヤリア
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5
  • ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ

    東芝キヤリア
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 大風量14CM

    東芝キヤリア
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    大風量形 強弱付 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
    用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-521S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
  • ダクト用換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 低騒音14CM

    東芝キヤリア
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 決めと本体の着脱が容易
    用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】140/144、【ダクト20m相当長】98/106、【長ダクト30m相当長】87/96適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/13ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.12/0.13材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
  • ダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    人感センサー付 「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部) SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 シロッコファン テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター ダクト接続が全方向7°調整可能
    用途トイレ・洗面所用付属品木ねじ×9本材質本体カバー:プラスチック質量(kg)1.7材質(本体)プラスチックタイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)215角騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5
  • ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 大風量14CM

    東芝キヤリア
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 決めと本体の着脱が容易
    用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】195/198、【ダクト20m相当長】124/138、【長ダクト30m相当長】107/122適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)20/23.5ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)36/36.5
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本定格電圧(V)100方式天井用
  • ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

    東芝キヤリア
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 大風量14CM

    東芝キヤリア
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    大風量形 羽根着脱が可能 軽量鉄骨に対応 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 耐湿仕様 強弱付(弱特性標準) ワンタッチルーバー SL端子付 カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 帯電防止ルーバー 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口 決めと本体の着脱が容易
    用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】強:218/216、【ダクト20m相当長】130/143、【長ダクト30m相当長】110/124適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)35/34.5
  • ダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板

    東芝キヤリア
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    強弱付(弱特性標準) SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 シロッコファン 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口
    用途居間・事務所・店舗用適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所居間・事務所・店舗用ダクト径(Φmm)接続:150材質(羽根)金属埋め込み寸法(mm)363角
  • ダクト用換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 低騒音14CM

    東芝キヤリア
    10,980税込12,078
    1台
    15日以内出荷
    低騒音形 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
    用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-52S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所サニタリー用ダクト径(Φmm)接続:100材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角
空調/換気関連部品カテゴリ