カテゴリ

  • 空調・電設資材(82)
  • 住設機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • 三菱電機(168)
  • omron(オムロン)(25)
  • ローヤル電機(25)
  • バクマ工業(23)
  • オリエンタルモーター(22)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 山洋電気(19)
  • 東京メタル(15)
  • 高須産業(14)
  • 日東工業(12)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • TOPLAND(9)
  • コロナ社[事務用品](9)
  • ジーベック(8)
  • スイデン(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
  • 河村電器産業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan 100v」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形(大風量形)東芝キヤリア
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア
12,980税込14,278
1台
欠品中
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ) 東芝キヤリア浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途浴室羽根(Φmm)130適合(木枠)10BKA質量(kg)1.2適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5電源電圧(V)単相100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60質量(kg)0.7
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇メタルルーバータイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機方式天井用定格電圧(V)100
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇フラットパネルタイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
当日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇 東芝キヤリアダクト用換気扇東芝キヤリア
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
欠品中
方式中間形定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形(大風量形)東芝キヤリア(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.8電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.4、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【0Pa】70、72騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板質量(kg)0.9電流(A)0.108、0.117消費電力(W)10.5、11.5定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)38.5、39.5電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)107、112
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
浴室用換気扇プロペラファンタイプ 東芝キヤリア浴室用換気扇プロペラファンタイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
適合場所浴室材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂電流(A)0.14、0.17消費電力(W)13、15風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198定格電圧(V)100方式連動式(同時吸排)定格周波数(Hz)50、60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)アズワン品番64-1108-05色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)3.6、3.9電流(A)0.038、0.041質量(kg)1
浴室用換気扇低騒音セレクトファンタイプ 東芝キヤリア浴室用換気扇低騒音セレクトファンタイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合場所浴室付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂質量(kg)1.2電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6定格電圧(V)100方式風圧式(同時給排可能)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯電流ヒューズ250V 0.5A色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(アース端子)スズメッキ色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60
ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ東芝キヤリア
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
レンジフードファン浅形 東芝キヤリアレンジフードファン浅形東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1GY9/0.5
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本定格電圧(V)100方式排気式モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板定格電圧(V)100方式排気式表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0質量(kg)1.1風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15適合パイプ径(Φmm)100
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ(ステンレス製) 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ(ステンレス製)東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)ステンレス鋼板質量(kg)4.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.23、0.24消費電力(W)22、23定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)27、27端子(SL)AC300V 7A色調(ケーシング)マンセルN1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】270、270
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
モーター2極コンデンサー誘導電動機スイッチAC125V 6A付属品クッション(厚み12mm) 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)1.5、1.8端子(SL)AC300V 7A電流(A)0.016、0.018質量(kg)0.8騒音値(dB)21、22
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
ストレートダクトファン(消音耐湿形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音耐湿形)東芝キヤリア
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
材質(本体外装)高耐食めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ドレン皿)ステンレス鋼板モーターコンデンサ誘導電動機 E極 4種定格電圧(V)単相100極数(P)4周波数(Hz)50、60
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
翌日出荷から6日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室埋め込み寸法(mm)225角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇メタルルーバータイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)亜鉛鉄板、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)3.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.27、0.29消費電力(W)26、28.5定格電圧(V)100方式天井用表面処理(外枠)潤滑表面処理モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)36.5、36端子(SL)AC300V 7Aアズワン品番64-1107-83風量(m3/h)【 0Pa】216、206
ダクト用換気扇照明器具取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇照明器具取付タイプ東芝キヤリア
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)亜鉛鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鋼板、(取付板)亜鉛鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.7周波数(Hz)50、60電流(A)0.15、0.16消費電力(W)15、16定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理モーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)29.5、29.5端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】162、162
ダクト用換気扇 大風量14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 大風量14CM東芝キヤリア
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
大風量形 羽根着脱が可能 軽量鉄骨に対応 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 耐湿仕様 強弱付(弱特性標準) ワンタッチルーバー SL端子付 カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 帯電防止ルーバー 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】強:218/216、【ダクト20m相当長】130/143、【長ダクト30m相当長】110/124適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)35/34.5
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
質量(kg)1.1消費電力(W)4.0、4.3定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)1.8周波数(Hz)50、60電流(A)0.14、0.14消費電力(W)12、13定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32、33端子(SL)AC300V 7A色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】88、91
ダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ東芝キヤリア
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100