カテゴリ

  • 空調・電設資材(112)
  • 住設機器(30)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(2)
  • サンエス(1,328)
  • ウェルファン(380)
  • 三菱電機(249)
  • フェリック(243)
  • ホンダ(207)
  • Panasonic(パナソニック)(194)
  • 渡辺製作所[住設機器](164)
  • 山洋電気(162)
  • RS PRO(111)
  • オリエンタルモーター(97)
  • EBM PAPST(82)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(78)
  • S-AIR(シンメン)(67)
  • オーム電機(61)
  • 空調服(58)
  • NSP(54)
  • omron(オムロン)(53)
  • アイネックス(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア
12,980税込14,278
1台
欠品中
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形(大風量形)東芝キヤリア
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ) 東芝キヤリア浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途浴室羽根(Φmm)130適合(木枠)10BKA質量(kg)1.2適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5電源電圧(V)単相100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
パイプ用ファン用ガラリアタッチメント 東芝キヤリアパイプ用ファン用ガラリアタッチメント東芝キヤリア
2,298税込2,528
1個
当日出荷
付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン表面処理(アタッチメント)メラミン塗装色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60質量(kg)0.7
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
レンジフードファン用グリスフィルター 東芝キヤリアレンジフードファン用グリスフィルター東芝キヤリア
4,998税込5,498
1セット(2枚)ほか
6日以内出荷から36日以内出荷
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒表面処理(フィルター)シリコン塗装色調(フィルター)マンセルN4
レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー(金属製) 東芝キヤリアレンジフードファン用浅形用ウェザーカバー(金属製)東芝キヤリア
2,398税込2,638
1個
当日出荷
このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1、VFR-36F、VFR-37F、VFR-36FP、VFR-37FP、VFR-36FM、VFR-36FU、VFR-36V、VFR-37V、VFR-36VP、VFR-37VP、VFR-36VM、VFR-36VU材質(カバー)鋼板t0.8、(側板)鋼板t0.8表面処理(カバー)アクリル塗装、(側板)アクリル塗装色調(カバー)マンセル2.5Y7/1、(側板)マンセル2.5Y7/1
レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー 東芝キヤリアレンジフードファン用浅形用ウェザーカバー東芝キヤリア
1,698税込1,868
1個
当日出荷
雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。
付属品丸木ねじ 5個、取付板 1個適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1材質(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8表面処理(取付板)メラミン塗装色調(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇フラットパネルタイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
当日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇メタルルーバータイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
当日出荷
方式中間形定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
当日出荷
用途台所、居間、事務所、店舗適合場所台所、居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)275角仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア
9,898税込10,888
1台
当日出荷から翌日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチックシルキーホワイトダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
ダクト用換気扇 東芝キヤリアダクト用換気扇東芝キヤリア
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形(大風量形)東芝キヤリア(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.8電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.4、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【0Pa】70、72騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板質量(kg)0.9電流(A)0.108、0.117消費電力(W)10.5、11.5定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)38.5、39.5電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)107、112
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
レンジフードファン用グリスフィルター 東芝キヤリアレンジフードファン用グリスフィルター東芝キヤリア
4,998税込5,498
1組(2枚)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒表面処理(フィルター)シリコン塗装色調(フィルター)マンセルN4
浴室用換気扇プロペラファンタイプ 東芝キヤリア浴室用換気扇プロペラファンタイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
適合場所浴室材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂電流(A)0.14、0.17消費電力(W)13、15風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198定格電圧(V)100方式連動式(同時吸排)定格周波数(Hz)50、60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)アズワン品番64-1108-05色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)東芝キヤリア
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
用途トイレ、洗面所適合場所トイレ、洗面所仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー付属品木ねじ×4本質量(kg)1.1シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26開口面積(cm2)54
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0質量(kg)1.1風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15適合パイプ径(Φmm)100
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(アース端子)スズメッキ色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60
ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ東芝キヤリア
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ)東芝キヤリア
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、居間仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー付属品木ねじ×4本質量(kg)1.2シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53開口面積(cm2)171
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
レンジフードファン浅形 東芝キヤリアレンジフードファン浅形東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅スイッチ125V 3A定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体)マンセル1GY9/0.5
浴室用換気扇低騒音セレクトファンタイプ 東芝キヤリア浴室用換気扇低騒音セレクトファンタイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合場所浴室付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂質量(kg)1.2電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6定格電圧(V)100方式風圧式(同時給排可能)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯電流ヒューズ250V 0.5A色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
レンジフードファン用グリスフィルター 東芝キヤリアレンジフードファン用グリスフィルター東芝キヤリア
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒表面処理(フィルター)シリコン塗装色調(フィルター)マンセルN4
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
モーター2極コンデンサー誘導電動機スイッチAC125V 6A付属品クッション(厚み12mm) 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)1.5、1.8端子(SL)AC300V 7A電流(A)0.016、0.018質量(kg)0.8騒音値(dB)21、22
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
ストレートダクトファン(消音耐湿形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音耐湿形)東芝キヤリア
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
材質(本体外装)高耐食めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ドレン皿)ステンレス鋼板モーターコンデンサ誘導電動機 E極 4種定格電圧(V)単相100極数(P)4周波数(Hz)50、60
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)3.6、3.9電流(A)0.038、0.041質量(kg)1
レンジフードファン用浅形用グリスフィルター 東芝キヤリアレンジフードファン用浅形用グリスフィルター東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
材質(外枠)鋼板t0.5、(フィルター)アルミエキスバンドメタル 2層表面処理(外枠)粉体塗装色調(外枠)マンセルN1.5
sandan鳶特集