カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • StarTech.com(54)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • コガネイ(26)
  • 工進(22)
  • ワルター(17)
  • サンキン(15)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • HEADS(ヘッズ)(11)
  • TRUSCO(10)
  • PGA(10)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • 奥岡製作所(9)
  • コクヨ(8)
  • エムディーエス(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • サンハヤト(6)
  • 富士電機(6)
  • Verbatim(バーベイタム)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-1」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフードファン用浅形用ウェザーカバー(金属製) 東芝キヤリアレンジフードファン用浅形用ウェザーカバー(金属製)東芝キヤリア
2,398税込2,638
1個
当日出荷
このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1、VFR-36F、VFR-37F、VFR-36FP、VFR-37FP、VFR-36FM、VFR-36FU、VFR-36V、VFR-37V、VFR-36VP、VFR-37VP、VFR-36VM、VFR-36VU材質(カバー)鋼板t0.8、(側板)鋼板t0.8表面処理(カバー)アクリル塗装、(側板)アクリル塗装色調(カバー)マンセル2.5Y7/1、(側板)マンセル2.5Y7/1
パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形(大風量形)東芝キヤリア
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60
トータル換気システム用フレキシブルダクト(塩ビ製) 東芝キヤリアトータル換気システム用フレキシブルダクト(塩ビ製)東芝キヤリア
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質(フレキシブルダクト)軟質塩化ビニル及び硬質塩化ビニル、(接続口元)軟質塩化ビニル色調(フレキシブルダクト)グレー、(接続口元)グレー
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板質量(kg)0.9電流(A)0.108、0.117消費電力(W)10.5、11.5定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)38.5、39.5電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)107、112
圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ)東芝キヤリア
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、居間仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー付属品木ねじ×4本質量(kg)1.2シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53開口面積(cm2)171
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本定格電圧(V)100方式排気式モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1.2電流(A)0.088、0.090消費電力(W)8.4、8.8定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)7.5、8.0電流(A)0.079、0.082質量(kg)0.9
パイプ用ファン圧力形(同時給排) 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形(同時給排)東芝キヤリア
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(パイプ)硬質PE樹脂、(パイプカバー)PP樹脂、(フード)PP樹脂、(取付板)PP樹脂質量(kg)1.2(本体のみ)、2.0(部材含む)電流(A)0.09、0.10消費電力(W)11、12定格電圧(V)100方式同時給排式定格周波数(Hz)50、60騒音値(dB)29、29適合パイプ径(Φmm)170風量(m3/h)100、100
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/温度・煙センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/温度・煙センサータイプ)東芝キヤリア
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
適合場所居間、トイレ、洗面所付属品木ねじ×4本質量(kg)1.4シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)9.9/10.3(強)5.3/5.1(弱)ダクト径(Φmm)150適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱)開口面積(cm2)137
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板定格電圧(V)100方式排気式表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)東芝キヤリア
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
適合場所居間、トイレ、洗面所付属品木ねじ×4本質量(kg)1.3シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.2(強)4.1/4.0(弱)ダクト径(Φmm)150適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱)開口面積(cm2)137
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)1.3電流(A)0.092、0.093消費電力(W)8.7、9.0定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
シロッコファン形パイプ用ファン(同時給排気形) 東芝キヤリアシロッコファン形パイプ用ファン(同時給排気形)東芝キヤリア
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
適合場所居間仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本質量(kg)2.3シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100設定範囲6畳~10畳騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)色(マンセル値)5Y8.9/1適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
パイプ用ファン圧力形(同時給排) 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形(同時給排)東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂質量(kg)2.3スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A定格電圧(V)100方式同時給排式モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL・2P)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー付属品木ねじ×4本質量(kg)1.3シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.0ダクト径(Φmm)150適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53開口面積(cm2)137
換気扇 東芝キヤリア換気扇東芝キヤリア
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用 羽根着脱可能 手動式パネルシャッター ワンタッチ着脱ルーバー
仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能付属品木ねじ×4、クッション質量(kg)0.8適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4色調マンセル5Y8.9/1騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)137/139開口面積(cm2)190接続パイプ(Φmm)150グリーン購入法適合有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120