カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(27)
絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- 三菱電機(358)
- Panasonic(パナソニック)(350)
- KITO(キトー)(137)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- CKD(112)
- 高須産業(29)
- 山本電機製作所(18)
- 警子ちゃん(18)
- ニッセイ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- アズビル金門(13)
- エスコ(12)
- JTC(8)
- ギガ・セレクション(8)
- RS PRO(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- SMC(7)
- ダイヤトレンド(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「h50m」の検索結果
特価

パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から9日以内出荷質量(kg)0.7定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個欠品中材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から9日以内出荷羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥14,980税込¥16,4781台欠品中材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
換気扇(交換式フィルタータイプ)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から9日以内出荷使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)
東芝キヤリア¥21,980税込¥24,1781台当日出荷用途台所、居間、事務所、店舗付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8色シルキーホワイト適合場所台所、居間、事務所、店舗消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)275角騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319
丸穴取付ダクト用ファン(スタンダード格子タイプ)
東芝キヤリア¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から3日以内出荷仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト)色(マンセル値)1Y9.3/0.5
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷用途トイレ、洗面所仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-21騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1電流(A)0.038、0.041消費電力(W)3.6、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷質量(kg)1.1消費電力(W)4.0、4.3定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様ぴたパネⅡSL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-19騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、21/26(弱)【30Pa】34/33(強)、-/-(弱)
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷付属品平座金(本体固定用) 8個、ゴムクッション(本体固定用) 8個、遮蔽板(吸込用) 1個、風量調整板 1個材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.5消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】192/204、【30Pa】168/184、【50Pa】152/168
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR質量(kg)5定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター4極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)
東芝キヤリア¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷用途トイレ、洗面所付属品木ねじ×4本仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26開口面積(cm2)54
換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ
東芝キヤリア¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷付属品木ねじ×9本材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ150mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)316角
ダクト用換気扇中間取付タイプ
東芝キヤリア¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質(外枠)亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ドレン)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(吸込口)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(天井吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)6.4電流(A)0.33、0.36消費電力(W)32、37定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)40.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】17/183、【30Pa】158/168、【50Pa】143/158
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1.2電流(A)0.088、0.090消費電力(W)8.4、8.8定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ)
東芝キヤリア¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷付属品木ねじ×4本仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー質量(kg)1.2色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53開口面積(cm2)171
換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合場所トイレ、洗面所、浴室適合ダクトΦ100mm色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)埋め込み寸法(mm)225角
換気扇
東芝キヤリア¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷サイレントクリーンファン(プロペラ)採用 羽根着脱可能 手動式パネルシャッター ワンタッチ着脱ルーバー付属品木ねじ×4、クッション仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能質量(kg)0.8適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4色調マンセル5Y8.9/1騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)137/139開口面積(cm2)190接続パイプ(Φmm)150グリーン購入法適合有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
風量形パイプ用ファン(パネルタイプ・給気専用)
東芝キヤリア¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷質量(kg)0.8色ブラウン適合場所居間消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8ダクト径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)21/22色(マンセル値)8.5YR6.7/3.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】23/24.5
風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)
東芝キヤリア¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷質量(kg)0.7消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8ダクト径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】21/22