カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • CKD(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • Optibelt(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • SKC(環境測定)(3)
  • エスコ(2)
  • エバオン(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ELPA(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 工進(1)
  • ダイキン工業(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 山洋電気(1)
  • 栃木屋(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • EDWARDS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-106」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリア

    ダクト換気扇 低騒音14CM

    東芝キヤリア
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から15日以内出荷
    埋め込み寸法(mm)225角付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100方式天井用絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機絶縁階級E種耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 低騒音14CM 東芝キヤリア

    ダクト用換気扇 低騒音14CM

    東芝キヤリア
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 決めと本体の着脱が容易
    用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】140/144、【ダクト20m相当長】98/106、【長ダクト30m相当長】87/96適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/13ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.12/0.13材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
空調/換気関連部品カテゴリ