カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝キヤリア
- BIGM(丸山製作所)(45)
- THK(14)
- ABB(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ミヤコ自動車(3)
- brembo(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- SAMTEC(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ワールドクラフト(2)
- KSフィルター(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- BRAKING(2)
- EARTH MAN(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 片岡産業(1)
- ブランドをもっと見る
「sl1-a」の検索結果

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から9日以内出荷羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ
東芝キヤリア¥9,998税込¥10,9981個当日出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板周波数(Hz)50、60定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5