カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • 日本キヤリア(2)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfp-8」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)0.7定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    欠品中
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
  • パイプ用ファン 東芝キヤリア

    パイプ用ファン

    東芝キヤリア
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷
    適合場所トイレ・洗面所・居間用
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1電流(A)0.038、0.041消費電力(W)3.6、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1.1消費電力(W)4.0、4.3定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア

    圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)

    東芝キヤリア
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    用途トイレ、洗面所付属品木ねじ×4本仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26開口面積(cm2)54
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
  • 圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ) 東芝キヤリア

    圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)

    東芝キヤリア
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様ぴたパネⅡSL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1色シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-19騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、21/26(弱)【30Pa】34/33(強)、-/-(弱)
  • パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形

    東芝キヤリア
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
  • パイプ用ファン圧力形(部屋貫通) 東芝キヤリア

    パイプ用ファン圧力形(部屋貫通)

    東芝キヤリア
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y5.5/0.5風量(m3/h)【0Pa】46、48騒音値(dB)(50/60Hz)31.0、32.0
  • 風量形パイプ用ファン(パネルタイプ・給気専用) 東芝キヤリア

    風量形パイプ用ファン(パネルタイプ・給気専用)

    東芝キヤリア
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)0.8色ブラウン適合場所居間消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8ダクト径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)21/22色(マンセル値)8.5YR6.7/3.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】23/24.5
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    6日以内出荷
    付属品クッション(厚み12mm) 1本質量(kg)0.8電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 6A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)21、22端子(SL)AC300V 7A
  • 交換用フィルター 東芝キヤリア

    交換用フィルター

    東芝キヤリア(5件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
  • パイプ用ファン 東芝キヤリア

    パイプ用ファン

    東芝キヤリア
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合場所トイレ・洗面所・居間用
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
  • パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形

    東芝キヤリア
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品木ねじ 4本、クッション 1本質量(kg)0.7電流(A)0.018、0.019消費電力(W)1.7、1.9スイッチAC125V 3A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)24、24端子(SL)AC300V 7A風量(m3/h)【 0Pa】21、21
  • 風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用) 東芝キヤリア

    風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)

    東芝キヤリア
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    質量(kg)0.7消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8ダクト径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】21/22
空調/換気関連部品カテゴリ