カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • モノタロウ(4)
  • PISCO(ピスコ)(159)
  • 三菱マテリアル(56)
  • エバオン(16)
  • ネグロス電工(11)
  • I-VALUE(11)
  • エスコ(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • 因幡電工(7)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • MCP(7)
  • アカギ(6)
  • 昭和コーポレーション(6)
  • カクダイ(5)
  • パイロット(4)
  • オーケー器材(4)
  • ラムマウント(4)
  • CARLO GAVAZZI(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-20」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用換気扇用保護ガード 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード東芝キヤリア(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
材質(ガード)軟鋼線付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個表面処理(ガード)粉体塗装色調(ガード)マンセル10YR9/1
交換用フィルター 東芝キヤリア交換用フィルター東芝キヤリア(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(5枚)
当日出荷から12日以内出荷
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
産業用換気扇用金枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用金枠(ステンレス製)東芝キヤリア
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(金枠)SUS304
産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング色調(枠)ホワイト
産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用スライド取付枠(ステンレス製)東芝キヤリア
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)色調(本体)ステンレス地色
産業用換気扇用風圧式シャッター 東芝キヤリア産業用換気扇用風圧式シャッター東芝キヤリア(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板方式風圧式表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)5周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16定格電圧(V)100方式二~三部屋用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
産業用換気扇用排気用アタッチメント 東芝キヤリア産業用換気扇用排気用アタッチメント東芝キヤリア
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装材質(本体)鋼板色調(外枠)マンセル1Y8.5/0.5
産業用換気扇用フィルターユニット 東芝キヤリア産業用換気扇用フィルターユニット東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
産業用換気扇用電気式シャッター 東芝キヤリア産業用換気扇用電気式シャッター東芝キヤリア
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板方式電気式定格周波数(Hz)50、60表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製) 東芝キヤリア産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)東芝キヤリア
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)69表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装寸法G(mm)100色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
vp-2000特集