カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
  • オフィスサプライ(4)
  • 自動車用品(1)
  • バイク用品(36,222)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(71)
絞り込み
ブランド
  • KTM
  • 東芝テック
  • モノタロウ(5,907)
  • ホンダ(316,086)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,366)
  • ミツビシ(138,013)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,899)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,278)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(3,570)
  • 1,500-10,000円(11,152)
  • 10,000-50,000円(14,193)
  • 50,000-100,000円(3,424)
  • 100,000円以上(3,971)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
36,307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマル58Rー80TRS 東芝テックサーマル58Rー80TRS東芝テック(5件のレビュー)
929税込1,022
1本(5巻)
当日出荷
東芝テック製のレジロール。紙管無し。
幅(mm)58種別感熱紙材質外径(Φmm)80
感熱タイプPDラベル ロール紙 東芝テック感熱タイプPDラベル ロール紙東芝テック
17,980税込19,778
1箱(6000枚)ほか
8日以内出荷
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様ロール(約Φ150)
ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R 東芝テックラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R東芝テック
169,800税込186,780
1枚
8日以内出荷
4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。 より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。 またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。 置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。 また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。 置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ 用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。 用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。 大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。 大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ 豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。 さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
用途感熱タイプ
UF-3000用バッテリー 東芝テックUF-3000用バッテリー東芝テック
14,980税込16,478
1枚
8日以内出荷
UF-3000用バッテリーです。 リチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション)
用途感熱タイプ
感熱タイプPDラベル ファンフォールド紙 東芝テック感熱タイプPDラベル ファンフォールド紙東芝テック
14,980税込16,478
1箱(9000枚)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
仕様ファンフォールド
RFIDハンドリーダー特定小電力 東芝テックRFIDハンドリーダー特定小電力東芝テック
199,800税込219,780
1枚
8日以内出荷
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7保護等級IP54相当光源LED(赤色)通信方式ミラーサブキャリア、FM0インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタバッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)読取距離:約2m、速度:約500枚/秒本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)送信出力0.5mw~最大157mwEMC規格VCCI Class A送信周波数(MHz)916.8~923.2バッテリー稼動時間連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上変調方式PR-ASK出力調整24段階最小分解能0.33mm
プリンタオプション バッテリー B-FP803-BTH-QM-R B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用 東芝テックプリンタオプション バッテリー B-FP803-BTH-QM-R B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用東芝テック
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
【B-FP2Dシリーズ/オプション】バッテリー(B-FP2D用)B-FP803-BTH-QM-R
用途B-FP2Dシリーズ/オプション、バッテリー、B-FP2D用
UF-3000用ハンドリーダーグリップ 東芝テックUF-3000用ハンドリーダーグリップ東芝テック
18,980税込20,878
1枚
8日以内出荷
UF-3000用ハンドリーダーグリップです。
用途感熱タイプ寸法(mm)ハンドリーダーグリップ:53×142×73(オプション)
プリンタオプション 用紙ホルダー BV904-PH-QM-S BV410Dシリーズ/オプション 外置き8インチロールホルダ 東芝テックプリンタオプション 用紙ホルダー BV904-PH-QM-S BV410Dシリーズ/オプション 外置き8インチロールホルダ東芝テック
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
【BV410Dシリーズ/オプション】用紙ホルダー 外置き8インチロールホルダ BV904-PH-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、用紙ホルダー、外置き8インチロールホルダ
プリンタオプション バッテリー充電器 B-EP800-CHG EP4Dシリーズ/オプション 東芝テックプリンタオプション バッテリー充電器 B-EP800-CHG EP4Dシリーズ/オプション東芝テック
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
【EP4Dシリーズ/オプション】バッテリー充電器 B-EP800-CHG
用途EP4Dシリーズ/オプション、バッテリー充電器
ポータブルプリンタ B-FP2D-GH30-S B-FP2Dシリーズ Bluetoothモデル 東芝テックポータブルプリンタ B-FP2D-GH30-S B-FP2Dシリーズ Bluetoothモデル東芝テック
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。備えに強い:いろいろ選べる充電方式。
用途Bluetoothモデルバッテリーハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度8ドット/mm(203dpi)モード連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)バッテリー容量(mAh)2500
レジロールペーパー 東芝テックレジロールペーパー東芝テック
16,980税込18,678特価
1ケース(5巻×12袋)
当日出荷
適合IP-90材質感熱紙幅(mm)58
FILTER 93006015000 KTMFILTER 93006015000KTM
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
OIL FILTER LONG 58038005100 KTMOIL FILTER LONG 58038005100KTM
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
COLLAR BUSHING 55140030100 KTMCOLLAR BUSHING 55140030100KTM
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
ELASTOMER GREEN/SOFT SXS05125203 KTMELASTOMER GREEN/SOFT SXS05125203KTM
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷
fuel filter 93807018000 KTMfuel filter 93807018000KTM
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
Water pump rep. kit duke 90135055210 KTMWater pump rep. kit duke 90135055210KTM
7,698税込8,468
1個
31日以内出荷
MAIN JET ''600'' 55431029600 KTMMAIN JET ''600'' 55431029600KTM
2,598税込2,858
1個
当日出荷
キャリーケース B-FP2D用 東芝テックキャリーケース B-FP2D用東芝テック
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
防塵・防水性機能として、IP54に準拠しました。様々な場所での作業に対応します。
東芝テック 電子レジスター MA-700-20-R 東芝テック東芝テック 電子レジスター MA-700-20-R東芝テック
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
キー入力音、エラー音の音量切り替え可能 飲食店に便利な割勘機能 (お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示) 同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能 専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能 10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能 合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付) レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能 万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能 来客者数の集計ができる人数登録機能 誤登録を軽減する置数桁制限機能 電子時計内蔵による日付自動更新機能 USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別20ホワイト桁数登録7桁/合計10桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×425×236※ポップアップ時284(ゴム脚含む)質量(kg)約7.8使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)10~90(但し、結露不可)消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時)ケーブル長(mm)2タイプマニュアルカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
RFIDハンドリーダー登録局タイプ 東芝テックRFIDハンドリーダー登録局タイプ東芝テック
199,800税込219,780
1枚
8日以内出荷
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7保護等級IP54相当光源LED(赤色)通信方式ミラーサブキャリア、FM0インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタバッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)読取距離:約9m、速度:約800枚/秒本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)送信出力0.5mw~最大1000mw(1W)EMC規格VCCI Class A送信周波数(MHz)916.8~920.8バッテリー稼動時間連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上変調方式PR-ASK出力調整35段階最小分解能0.33mm
RFIDハンドリーダー特定小電力・二次元スキャナ付きタイプ 東芝テックRFIDハンドリーダー特定小電力・二次元スキャナ付きタイプ東芝テック
219,800税込241,780
1枚
8日以内出荷
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:UPC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491~ 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回)質量(g)本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7保護等級IP54相当光源LED(赤色)通信方式ミラーサブキャリア、FM0インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタバッテリーリチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション)読取距離:約2m、速度:約500枚/秒本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H))動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと)送信出力0.5mw~最大157mwEMC規格VCCI Class Aバッテリー容量(mAh)2500送信周波数(MHz)916.8~923.2バッテリー稼動時間連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上変調方式PR-ASK出力調整24段階最小分解能0.33mm
プリンタオプション 剥離オプション BV914-H-QM-S BV410Dシリーズ/オプション 剥離モジュール 東芝テックプリンタオプション 剥離オプション BV914-H-QM-S BV410Dシリーズ/オプション 剥離モジュール東芝テック
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
【BV410Dシリーズ/オプション】剥離オプション 剥離モジュール BV914-H-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、剥離オプション、剥離モジュール
プリンタオプション B-SA4T共用オプション B-SA704-IO-QM-R B-858シリーズ/オプション 拡張I/O 東芝テックプリンタオプション B-SA4T共用オプション B-SA704-IO-QM-R B-858シリーズ/オプション 拡張I/O東芝テック
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
【B-858シリーズ/オプション】 拡張I/O B-SA4T共用オプション B-SA704-IO-QM-R
用途B-858シリーズ/オプション、拡張I/O(B-SA4T共用オプション)
プリンタオプション 拡張I/Oボード B-EX700-IO-QM-R B-EX6Tシリーズ/オプション 東芝テックプリンタオプション 拡張I/Oボード B-EX700-IO-QM-R B-EX6Tシリーズ/オプション東芝テック
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷
【B-EX6Tシリーズ/オプション】拡張I/Oボード B-EX700-IO-QM-R
用途B-EX6Tシリーズ/オプション、拡張I/Oボード
プリンタオプション ACアダプタ B-FP800-AC-S B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用 東芝テックプリンタオプション ACアダプタ B-FP800-AC-S B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用東芝テック
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
【B-FP2Dシリーズ/オプション】ACアダプタ(B-FP2D用) B-FP800-AC-S
用途B-FP2Dシリーズ/オプション、ACアダプタ、B-FP2D用
HH collar screw M8x1x60 J01008060S KTMHH collar screw M8x1x60 J01008060SKTM
929税込1,022
1個
31日以内出荷
Seal 93006020050 KTMSeal 93006020050KTM
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
CLOSURE CAP OIL SCREEN 90138015050 KTMCLOSURE CAP OIL SCREEN 90138015050KTM
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
FUEL FILTER 78141013190 KTMFUEL FILTER 78141013190KTM
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
SUB FRAME APPLICATION RIGHT 78103002020 KTMSUB FRAME APPLICATION RIGHT 78103002020KTM
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
SUB FRAME APPLICATION LEFT 78103002010 KTMSUB FRAME APPLICATION LEFT 78103002010KTM
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
SCREW TYPE FILTER 58338045100 KTMSCREW TYPE FILTER 58338045100KTM
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷
Oil pump 55638064000 KTMOil pump 55638064000KTM
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
special screw M5x12 69008021160 KTMspecial screw M5x12 69008021160KTM
949税込1,044
1個
31日以内出荷
HOSE CLAMP 50-70MM 51006027000 KTMHOSE CLAMP 50-70MM 51006027000KTM
999税込1,099
1個
31日以内出荷
SHAFT SEAL RING 32X47X7 BSL 0760324771 KTMSHAFT SEAL RING 32X47X7 BSL 0760324771KTM
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
ラベルプリンタ BV410D-TC02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 300dpi 感熱専用 I/F: USB+LANカッター付き 東芝テックラベルプリンタ BV410D-TC02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 300dpi 感熱専用 I/F: USB+LANカッター付き東芝テック
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計・ムダのないシンプルで機能的なフォルム・見やすいLCD表示で操作簡単・スムーズな用紙交換・コネクタが外に出ないコンパクト設計・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス・作業する人の安全性を配慮・小さくてもインターフェースは充実・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅仕様300dpi 感熱専用 I/F:USB+LANカッター付き電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127mm/秒(オプション装着時)密度300dpi(11.8ドット/mm)モード連続発行/カット発行
ラベルプリンタ BV410D-TS02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 300dpi 感熱専用 I/F: USB+LAN 東芝テックラベルプリンタ BV410D-TS02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 300dpi 感熱専用 I/F: USB+LAN東芝テック
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計・ムダのないシンプルで機能的なフォルム・見やすいLCD表示で操作簡単・スムーズな用紙交換・コネクタが外に出ないコンパクト設計・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス・作業する人の安全性を配慮・小さくてもインターフェースは充実・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅仕様300dpi 感熱専用 I/F:USB+LAN電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127・剥離:50.8、76.2、101.6・カット:50.8、76.2、101.6、127mm/秒(オプション装着時)密度300dpi(11.8ドット/mm)モード連続発行、剥離発行、カット発行
...