物流/保管/梱包用品/テープ (9) オフィスサプライ (4) トラック用品 (47,262) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (71) ブランド: 日野自動車ブランド: 東芝テックすべて解除
感熱タイプPDラベル ロール紙 東芝テック ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1箱(6000枚)ほか
8日以内出荷
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R 東芝テック 8日以内出荷
4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。
より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。
またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。
置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。
また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。
置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ
用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。
用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。
大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。
大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ
豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。
さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
UF-3000用バッテリー 東芝テック 8日以内出荷
UF-3000用バッテリーです。
リチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション)
感熱タイプPDラベル ファンフォールド紙 東芝テック ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(9000枚)ほか
翌々日出荷 から 8日以内出荷
PDラベルを5規格(PD-Aヨコ、PD-Bヨコ、PD-Bタテ、PD-Cヨコ、PD-Cタテ)、粘着タイプも用途に合わせて強粘着・弱粘着・再剥離ご用意しており、お客様の物流にかかるコストを最小限に抑えます。
RFIDハンドリーダー特定小電力 東芝テック 8日以内出荷
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。
UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。
さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状
ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。
圧倒的な読取性能
読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。
現場の要望を反映した機能強化
小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。
また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。
さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。
スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。
お客様の運用に合わせて選べる6タイプ
2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途 感熱タイプ 仕様 ●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載 性能 耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g) 本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級 IP54相当 光源 LED(赤色) 通信方式 ミラーサブキャリア、FM0 インターフェース Bluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリー -20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 読取 距離:約2m、速度:約500枚/秒 本体外形寸法(mm) 128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲 -20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 送信出力 0.5mw~最大157mw EMC規格 VCCI Class A 送信周波数(MHz) 916.8~923.2 バッテリー稼動時間 連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式 PR-ASK 出力調整 24段階 最小分解能 0.33mm