カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ゼネラル・アプラィアンス
- ゼネラル(11)
- ヒサゴ(6)
- 三菱ふそう(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- コクヨ(1)
- 富士フイルム(1)
- KEMET(1)
- ABB(1)
- マツモト産業(1)
- RS PRO(1)
- JEJアステージ(1)
「general 1300」の検索結果
特価

DBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
日本ゼネラル・アプラィアンス¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国アズワン品番67-9129-06