カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- Canon(84)
- 富士コンプレッサー(27)
- ITT CANNON(25)
- KANON(中村製作所)(22)
- 日立産機システム(12)
- SMC(9)
- オリオン機械(5)
- 明治機械製作所(5)
- SCHURTER(3)
- RS PRO(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- エクシア(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- CKD(2)
- 東芝(2)
- SPARKFUN(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ブランドをもっと見る
「055 canon」の検索結果

TLP55B-10用部品
アネスト岩田(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
TLP55B-10用部品セット
アネスト岩田¥18,980税込¥20,8781セット7日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様91906600/レベルスイッチセット×1・91909601/ユリョウケイセット×1
TLP15E-10用部品 Vベルト A-55 50Hz用
アネスト岩田¥4,980税込¥5,4781本27日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa)
アネスト岩田¥969,800税込¥1,066,7801台3日以内出荷独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア! コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。 オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。 食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。 オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。 クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。 オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。 防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他冷却方式空冷電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極駆動方式Vベルト効率IE3プレミアム効率吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)60
COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式
アネスト岩田(1件のレビュー)¥579,800税込¥637,7801台3日以内出荷から77日以内出荷独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥96,980~税込¥106,678~1台5日以内出荷から7日以内出荷主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
オイルアラーム
アネスト岩田¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途コンプレッサのオイルアラーム。質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC200
COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ)
アネスト岩田¥799,800税込¥879,7801台3日以内出荷から4日以内出荷基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器
COMGPACレシプロコンプレッサ パッケージタイプ ドライヤ付
アネスト岩田¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで経済的。パッケージタイプですので静音性に優れています。オイルアラーム標準装備です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器
小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)
アネスト岩田¥679,800税込¥747,7801台3日以内出荷空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。接続口径Rc3/8×1種類小型
レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーあり
アネスト岩田¥639,800税込¥703,7801台3日以内出荷エアドライヤ内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品、飲料。薬品。歯科医療機。工作機械のエア源。印刷。塗装など幅(mm)625接続口径G1/4×1高さ(mm)760奥行(mm)540電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)55吐出圧力(MPa)0.7~0.85空気タンク容量(L)25吐出空気量(L/min)70モータ出力(kW)0.75
レシプロコンプレッサー(給油式)
アネスト岩田¥859,800税込¥945,7801台3日以内出荷パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音性に優れています。オイルアラームを標準装備しています。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。充填量(L)オイル:2.05
COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ ドライヤ付
アネスト岩田(1件のレビュー)¥759,800税込¥835,7801台3日以内出荷から9日以内出荷コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他タイプドライヤ付
冷凍式エアドライア
アネスト岩田¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32接続口径空気出入口配管径:Rc3/4質量(kg)43電源(V)単相AC200(50/60Hz)運転方式手動運転外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9定格使用圧力(MPa)0.7冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下圧力損失(MPa)(性能)≦0.02消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55空気処理流量(L/min)(定格)1200
冷凍式エアードライヤー
アネスト岩田¥999,800税込¥1,099,7801台3日以内出荷高温入気に対応したハイクオリティシリーズ!錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。 ステンレス製プレート熱交換器を採用。 従来機に比べ幅・奥行・高さが減少。 設置しやすくコンパクトになりました。 全機種最高使用圧力1.4MPaが標準です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。消費電力(W)0.23/0.26運転方式手動使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラ標準配管径(空気出入口)Rc1/2、(ドレン出口)Rc1/4適合エアコンプレッサ(kw)3.7周囲温度(℃)使用範囲:2~40、定格:32冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)10以下入口空気温度(℃)使用範囲:5~80、定格:55圧力損失(MPa)≦0.02入口空気圧力(MPa)使用範囲:0.2~1.4、定格:0.7運転電流(A)3.0/3.2
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz
アネスト岩田¥719,800税込¥791,7801台4日以内出荷から15日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器
レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz
アネスト岩田¥539,800~税込¥593,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付
アネスト岩田¥1,698,000税込¥1,867,8001台4日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音・低振動奥行(mm)985電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.65~0.8潤滑方式オイルレス制御圧力(MPa)0.65~0.8
スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし
アネスト岩田¥1,398,000税込¥1,537,8001台4日以内出荷から9日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.65~0.8
レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)50Hz
アネスト岩田¥2,198,000税込¥2,417,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)60Hz
アネスト岩田¥2,198,000税込¥2,417,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 50Hz
アネスト岩田¥1,298,000税込¥1,427,8001台4日以内出荷エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 50Hz
アネスト岩田¥919,800税込¥1,011,7801台4日以内出荷ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
パッケージコンプレッサ D付 7.5KW 60Hz
アネスト岩田¥1,298,000税込¥1,427,8001台4日以内出荷エアドライヤー内蔵タイプです。パッケージ型の汎用タイプで経済的です。静音に優れています。オイルアラーム標準装備しています。高性能吸い込みフィルター使用です。省エネ運転で経済的です。3.7kW機以上の全機種に2段圧縮機構を採用しました。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーブースターコンプレッサ 5.5KW 50Hz
アネスト岩田¥1,198,000税込¥1,317,8001台4日以内出荷ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーブースターコンプレッサ 3.7KW 60Hz
アネスト岩田¥919,800税込¥1,011,7801台4日以内出荷ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥799,800~税込¥879,780~1台4日以内出荷エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーレシプロコンプレッサー
アネスト岩田¥1,698,000税込¥1,867,8001台4日以内出荷独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。 2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。 エアドライヤー内蔵タイプです。 全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。 防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。 オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
軽便形コンプレッサ 1.5KW
アネスト岩田¥289,800税込¥318,7801台11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ) ドライヤー
アネスト岩田¥2,198,000税込¥2,417,8001台11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリーブースターコンプレッサ 5.5KW 60Hz
アネスト岩田¥1,098,000税込¥1,207,8001台52日以内出荷ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。