カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- ABB(12)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- EATON(イートン)(7)
- omron(オムロン)(7)
- SIEMENS(17)
- SpiceNote(7)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- テンパール工業(11)
- ホンダ(82)
- 三菱電機(146)
- 住友重機械工業(32)
- 大日製作所(6)
- 富士電機(67)
- 日東工業(12)
- 日立産機システム(49)
- 東芝(6)
- 鶴見製作所(10)
- ブランドをもっと見る
「22kw」の検索結果
特価
関連キーワード

オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 50Hz
アネスト岩田¥5,998,000税込¥6,597,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hz
アネスト岩田¥5,998,000税込¥6,597,8001台4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田¥4,798,000税込¥5,277,8001台3日以内出荷新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。 基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。 シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。 防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。流体(圧縮)大気種類静音冷却方式空冷電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極設置場所屋内駆動方式Vベルト空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)45以下
冷凍式エアードライヤー
アネスト岩田(1件のレビュー)¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空気中に含まれる水分の除去。空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4最大使用圧力(MPa)1.4定格使用圧力(MPa)0.7出口空気圧力露点(℃)10以下入口空気温度(℃)5~80
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田¥5,698,000~税込¥6,267,800~1台11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら