カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(2)
- Canon(21)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SPARKFUN(2)
- ノーブランド(1)
- 日立産機システム(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- エネックス(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- 大阪魂(1)
- エコリカ(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
- メディアカバーマーケット(1)
「canon 328」の検索結果
特価

スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤー付
アネスト岩田¥1,798,000税込¥1,977,8001台4日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音・低振動奥行(mm)985電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.65~0.8潤滑方式オイルレス制御圧力(MPa)0.65~0.8