カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- PENTAX(ペンタックス)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- エフ・アール・シー(3)
- BALLUFF(2)
- エイム電子(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 大喜多(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- MOXA(1)
- D-Link(ディーリンク)(1)
- ALPSystems(1)
- FIRSTCOM(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ブランドをもっと見る
「dps-c」の検索結果

小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ
アネスト岩田¥149,800税込¥164,7801台欠品中エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7024質量(kg)4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
ダイアフラムポンプ
アネスト岩田¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から53日以内出荷エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス