カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(1)
- unitech(5)
- ASUS(エイスース)(2)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- エフケイシステム(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ホンダ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 広島(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 東京堂(1)
「hw0002 tera」の検索結果

高粘度スプレーガン HW-2001
アネスト岩田¥34,980~税込¥38,478~1丁当日出荷から3日以内出荷汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250